「lb112」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リサイクルドラム 富士通対応 LB112 エネックス

    リサイクルドラム 富士通対応 LB112

    エネックス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    保証期間18ヶ月
  • 富士通純正 ドラム LB112 0805530 富士通

    富士通純正 ドラム LB112 0805530

    富士通
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    適合機種XL-4405純正品番805530RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 トナー LB112B 0805520 富士通

    富士通純正 トナー LB112B 0805520

    富士通
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様トナーカートリッジ適合XL-4405種別純正品ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数約7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 トナー LB112A 0805510 富士通

    富士通純正 トナー LB112A 0805510

    富士通
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    適合機種XL-4405RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルトナー 富士通対応 トナーカートリッジLB112B エネックス

    リサイクルトナー 富士通対応 トナーカートリッジLB112B

    エネックス
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    保証期間18ヶ月
  • B5W-LB omron(オムロン)

    B5W-LB

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。
  • Coromant Capto(R) 円筒シャンクアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) 円筒シャンクアダプタ

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボーリングバイト用アダプタです。
  • BC250 ボトルカップコンプリート WARING(ワーリング)

    BC250 ボトルカップコンプリート

    WARING(ワーリング)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
    用途対応機種:7009S、7010HS、7011HS、7012S、7009HBC、7010HBC、7011HBC、7012HBC、LB10BUJ仕様PN-JW03、PN-T04セット品トラスコ品番102-7402幅(mm)100高さ(mm)107質量(g)500奥行(mm)100処理容量(mL)250
  • フライス 金型用 カッター (コンビマスター) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター (コンビマスター)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応