カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)

「lb227」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(272件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • ベストグリップ サーモプラス HANVO(ハンボ)

    ベストグリップ サーモプラス

    HANVO(ハンボ)(3件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1双
    当日出荷
    手袋内側はアクリルパイルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい防寒タイプの手袋です。 独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
    用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他機能防寒・保温RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-135M ブループラッガー C’ultiva(カルティバ)

    S-135M ブループラッガー

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    7日以内出荷
    青物専用!プラグ専用!。1タフワイヤー素材で安定の強度と鈎先の鋭さ。2フッキングでスッポ抜けない掛り優先デザイン!広角ストレートポイント。ハリ先はストレート、なによりもまずスッポ抜けずにハリが立つことを狙っています。ノーマルサイズのバーブです。薄めの設定ですので貫通もスムーズです。2つのコーナーで魚肉を制御、ロックしてしまいます。ぐらつきを抑えてバレを防ぎます。特に足元まで寄せてきたの挙動変化に対して効果的です。タフワイヤー素材。モンスタークラスのターゲットにも安心強度。太軸の重量がトリプルフックからの装着変更にも対応しやすくなりました。スプリットリングの稼働域を確保しつつも、ゲイプ幅(掛かり幅)を少しでも広く確保するティアドロップ型のアイ
    用途釣り・ルアー質量(g)9.87(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度103.0kgf/227lb号数11/0
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)

    CKD
    ¥2,225税込¥2,448
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)75
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)

    CKD
    ¥2,225税込¥2,448
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50