カテゴリ

  • オフィス家具(255)
  • 船舶用品・漁業資材(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 物流用品(66)
  • 制御機器(52)
  • メカニカル部品(23)
  • 切削工具(21)
  • 農業機械(14)
  • 作業工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb25」の検索結果

関連キーワード
782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーブロック LB025用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック LB025用パーツ

    KITO(キトー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    適合機種LB025
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB25N

    ParkerTAIYO
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • レバーブロック L5形 LB025用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB025用パーツ

    KITO(キトー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型

    鶴見製作所(3件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-25~)

    CKD
    4,218税込4,640
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • VベルトLB-25 BIGM(丸山製作所)

    VベルトLB-25

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称VベルトLB-25図解NoMPM-950H プーリ関係部品_No.12、MPM-1350H プーリ関係部品_No.12
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~60形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
    端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
  • サオ・アップ タカラ産業

    サオ・アップ

    タカラ産業(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(2本)
    当日出荷
    物干し金物のアームに取り付けるだけで干したいものの高さをあげたり、干す量を増やしたりできます。長さ延長、高さUP、用途に合わせて自由自在。開口のある物干し金物には取り付けできません。
    材質ASA、ステンレスホワイト質量(g)約290耐荷重(kg)8まで(1セット)寸法(全長)(mm)約328
  • ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーション

    ALB アルミ握り玉

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)
  • カッター替刃 (大) クリップ付ケース オルファ

    カッター替刃 (大) クリップ付ケース

    オルファ(1件のレビュー)
    759税込835
    1箱(25枚)
    当日出荷
    クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
    材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃幅(mm)18仕様プラケース入種別アズワン品番64-3671-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
    先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
  • ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
    材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット シブヤ

    ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット

    シブヤ
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
    用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用
  • ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングボールポイントヘックスローブレンチ

    スーパーツール
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状ヘックスローブ
  • サクションリフタ 大型グリップ SK(新潟精機)

    サクションリフタ 大型グリップ

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 大型の取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
    用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)25吸着面寸法(Φmm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト(両端ナローフック付き) サンピース

    ラッシングベルト(両端ナローフック付き)

    サンピース
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
  • マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ライフブロック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
    最大使用荷重85kgセット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
  • ラッシングベルト(エンドレスタイプ) サンピース

    ラッシングベルト(エンドレスタイプ)

    サンピース
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
  • ラッシングベルト(両アイタイプ) サンピース

    ラッシングベルト(両アイタイプ)

    サンピース
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
  • シーガー フロロマイスター300 シーガー

    シーガー フロロマイスター300

    シーガー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。
    用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)仕様巻き量:300(m)ライン色クリア
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプスーパーロング
  • アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アブソーバ付ライフブロック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
    用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。)セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)2018年トラスコ掲載ページ6 1155
  • リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    タイプ2Lタイプ種類リニアドモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • 穴あけポンチボエム BOEHM

    穴あけポンチボエム

    BOEHM
    71,980税込79,178
    1セット
    当日出荷
    パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進

    オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
    用途灯油・軽油・A重油等の移送に
  • 黒塗装継枠 電成興業

    黒塗装継枠

    電成興業
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    仕上電着塗装
  • 600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
    種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイトロックB E-ELB 八興

    エイトロックB E-ELB

    八興
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)ねじの種類R
  • 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • 25LB22-H GRAYHILL

    25LB22-H

    GRAYHILL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様ストップ固定:連続軸径(Φmm)6.35極数0軸径(inch)0.25規格ISO 9001シャフトフラット角度(°)22.5(スロー)ポジション16機械的寿命100000動作温度範囲(℃)-40~85実装タイプパネルマウント最大スイッチング電流(mA)150回転トルク(N・m)2~6
  • アルミナボール TRUSCO

    アルミナボール

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋
    当日出荷
    摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
    用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
  • オイレス #2000ブッシュ(高精度品) オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ(高精度品)

    オイレス工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
関連キーワード
...