カテゴリ

  • オフィス家具(14)
  • 切削工具(13)
  • 自動車純正部品(8)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド

「lb26」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB26RKW01 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    LB26RKW01

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
    用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から77日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。 スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。 立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。
    用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。棒端色:青色、二次着色:緑色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GLJIS規格Z3211 EU4948AWS規格AWS A5.1 E7048該当吸収量180J/エネルギー(一例)伸び(%)32(一例)引張強力(N/mm2)560(一例)降伏点(N/mm2)480(一例)
  • 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
    端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,298税込4,728特価
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
    種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴あけポンチボエム BOEHM

    穴あけポンチボエム

    BOEHM
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • 長靴(ショート丈) エスコ

    長靴(ショート丈)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1足
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
    材質塩化ビニール、裏:ポリエステル長さ(cm)25.5(26で)標準質量(g/片足)約575(26cm)足幅3E靴タイプ長靴
  • 絶縁ニードルノーズプライヤー(カッター付) エスコ

    絶縁ニードルノーズプライヤー(カッター付)

    エスコ
    8,030税込8,833
    1丁
    翌日出荷
    アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
  • ハンドルバー 5LB-26111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドルバー 5LB-26111-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2JX-26111-00
  • スロツトルケ-ブルアセンブリ 5LB-26302-03 YAMAHA(ヤマハ)

    スロツトルケ-ブルアセンブリ 5LB-26302-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • サイドロックホルダB型(ドリル)用 日研工作所

    サイドロックホルダB型(ドリル)用

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]

    ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル

    TOWA[切削工具]
    3,098税込3,408
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
    材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
  • ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]

    ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル

    TOWA[切削工具]
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!。耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
    材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
  • フリクションスタンプ パイロット

    フリクションスタンプ

    パイロット(9件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
  • シーガー PEX8 200m巻 シーガー

    シーガー PEX8 200m巻

    シーガー
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    <高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
    用途こだわり派のためのPEライン。
  • シーガー PEX8 300m巻 シーガー

    シーガー PEX8 300m巻

    シーガー
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    <高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
    用途こだわり派のためのPEライン。
  • 電池変換アダプター (EA758SB-81用) エスコ

    電池変換アダプター (EA758SB-81用)

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個(1個)
    翌日出荷
    EA758SB-81用。単3アルカリ電池(3本)・SLB26(1本)兼用。
  • 47pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    47pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    54,980税込60,478
    1セット(47点組)
    翌日出荷
    エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
    入組点数47トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13
  • チップ RM-BN イスカル

    チップ RM-BN

    イスカル
    61,980税込68,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ディアウォール専用 2×6中間ジョイント 若井産業

    ディアウォール専用 2×6中間ジョイント

    若井産業
    839税込923
    1セット
    翌々日出荷
    WAKAIディアウォールシリーズ専用パーツ。※2×6中間ジョイントは2×6材を連結することできるパーツです。※木材を短い木材は連結してお好みの長さに、長い木材はカットして持ち運びラクラク。〈br〉木材を包み込む設計でしっかり固定できます。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。〈br〉留め付け後も目立ちにくいです。
    材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール質量(g)140
  • ケーシング リヤーアクスル (LB) MAZDA(マツダ)

    ケーシング リヤーアクスル (LB)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • キャリパー(R) リヤー ブレーキ (LB) MAZDA(マツダ)

    キャリパー(R) リヤー ブレーキ (LB)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト(R) リヤー アクスル (LB) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) リヤー アクスル (LB)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • ボデー&ピストン(R) キャリパ (LB) MAZDA(マツダ)

    ボデー&ピストン(R) キャリパ (LB)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ケーシング リヤー アクスル (LB) MAZDA(マツダ)

    ケーシング リヤー アクスル (LB)

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • キャリパー(L) リヤー ブレーキ (LB) MAZDA(マツダ)

    キャリパー(L) リヤー ブレーキ (LB)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト(L) リヤー アクスル (LB) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) リヤー アクスル (LB)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ボデー&ピストン(L) キャリパ (LB) MAZDA(マツダ)

    ボデー&ピストン(L) キャリパ (LB)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS 若井産業

    ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS

    若井産業
    779税込857
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    壁をキズつけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップが加わりました!〈br〉1×6・2×6棚受けは1×6材等の幅広い木材にぴったりな形状!〈br〉2×6材とも兼用できる新しいサイズの棚受けです。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。
    用途1×6材、2×6材用棚受けセット内容棚受け本体:2個、頭部着色ねじ:8本材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール
  • ディアウォールS 2X6用 若井産業

    ディアウォールS 2X6用

    若井産業
    1,898税込2,088
    1セット
    翌々日出荷
    壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!。今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×6材(ツーバイシックス、断面サイズ約38mm×140mm)を突っ張らせることができます。
    用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
  • バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカル

    バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB

    イスカル
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
    用途貫通穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
  • 下地が透けないマルチラベル サンワサプライ

    下地が透けないマルチラベル

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個(20シート)
    翌々日出荷
    プリンタを選ばず、マルチに使えるラベルです。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません。 宛名ラベルや分類・表示ラベルに最適な横長サイズです。 つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどの手軽な印刷にオススメです。はがれにくい強粘着タイプです。 粘着剤の剥離力を重く設定しているので、熱のかかるレーザープリンタの中でもラベルがはがれにくくなっています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。
    白色度(%)92±3紙質つやなしマットタイプラベル厚(mm)0.167±0.009mm(ラベルのみ0.1±0.003mm)入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンター(染料・顔料)、カラー・モノクロレーザープリンター、カラー・モノクロコピー、熱転写プリンター
  • LB55 1人用コーナーイス スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 1人用コーナーイス スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 1人用コーナーイス 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 1人用コーナーイス 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1500W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1500W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1500W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1500W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1200W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1200W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1800W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1800W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
関連キーワード
溶接棒lb26v特集