カテゴリ

  • オフィス家具(45)
  • 農業機械(8)
  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb41」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト(LB41 ヤンマー

    Vベルト(LB41

    ヤンマー
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB41
  • Vベルト LB41オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB41オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ図解NoSSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.19、MJI-310 テンション部品_No.35、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.33、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.33、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.14、SSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z601S-1 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.33、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25
  • Vベルト LB41オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB41オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ図解NoMS753MC-A-50HZ フレーム部品_No.28
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から77日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LB形

    モノタロウ(53件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)

    SYS(シブタニ)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TNストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
  • 表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常開錠付)

    SYS(シブタニ)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)
  • スライドラッチ SYS(シブタニ)

    スライドラッチ

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本(パネル厚30~40mm用)
  • V BELT LB-41 ホンダ

    V BELT LB-41

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)

    SYS(シブタニ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    材質ステンレス付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)ハンドルタイプツマミ
  • オイルパンセパレーター 日平機器

    オイルパンセパレーター

    日平機器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    オイルパンを分割する為のカッターです。
    トラスコ品番200-4398質量(g)200
  • オイルトレー 日平機器

    オイルトレー

    日平機器
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    用途流体を排出する際の受け皿に。材質ポリプロピレントラスコ品番200-4414質量(g)400危険物の類別非危険物
  • ドレンプラグリペアキット 日平機器

    ドレンプラグリペアキット

    日平機器(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
    全長(mm)20首下長(mm)13付属品パッキン×12枚、タップ×1本質量(g)300
  • 表示付スライドラッチ(コイン開錠付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(コイン開錠付)

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕様引手付付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本ハンドルタイプ引手
  • ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • スライドラッチ(ツマミ付) SYS(シブタニ)

    スライドラッチ(ツマミ付)

    SYS(シブタニ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
  • ハンズフリーロート 日平機器

    ハンズフリーロート

    日平機器
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    流体を注入する際、注入口から外れにくい構造のジョウゴです。
    トラスコ品番200-4422質量(g)200危険物の類別非危険物
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • ドレンプラグキーレンチセット 日平機器

    ドレンプラグキーレンチセット

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    多種多彩なドレンプラグに対応できる専用ツールです。
    トラスコ品番200-3940質量(kg)1.1
  • バンドソーブレードブレード 津根精機

    バンドソーブレードブレード

    津根精機
    66,980税込73,678
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 黒

    Schutzinger
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 赤

    Schutzinger
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Laboratory socket, 1000 V CAT II, 20 A Schutzinger

    Laboratory socket, 1000 V CAT II, 20 A

    Schutzinger
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(リブラタイプ)

    津根精機
    66,980税込73,678
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • シリンダブロツク 三菱

    シリンダブロツク

    三菱
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 青 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 青

    Schutzinger
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 黄 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 黄

    Schutzinger
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    5,198税込5,718
    1台
    22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    L型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな力が出しやすい形状です。
    用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ L形

    三ツ星ベルト
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L
  • ドラグチェッカーデジタルスケール28 PROX(プロックス)

    ドラグチェッカーデジタルスケール28

    PROX(プロックス)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ウェイト計測/ドラグ計測 MAX28kg! 大物対応のデジタルスケール。魚やイカの計測に最適なデジタル表示のスケール。ウェイト計測/ドラグ計測 MAX約28kg。便利なドラグチェック機能搭載。暗闇でも計測可能なバックライト機能+計測物を照らすLEDライト。計測の単位をkgとlb.にワンボタンで切替可能。大物もしっかり掛かる樹脂製クリッパー。滑りにくいラバーグリップ採用。機能が充実したドラグチェッカーデジタルスケール28です。・使用電池:単4形乾電池×2本(別売)アルカリ電池推奨。・計測能力。(最小表示単位)約10g/1oz。(最小計測可能重量)約30g/1oz.。(最大計測可能重量)約28kg/60lb.。・電池寿命。(ライト点灯時)約30時間。(ライト消灯時)約150時間。サイズ:約W65×H175×D41(mm)フック部を除く。・自重:約215g(電池含まない)。・材質。(本体)ABS樹脂/ラバー。(樹脂製クリッパー)ナイロン+グラスファイバー。(カラビナ)ステンレス
  • AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    31,563税込34,719特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
  • Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • ウエハー用フラット型ピンセット TRUSCO

    ウエハー用フラット型ピンセット

    TRUSCO
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    材質/仕上耐酸耐磁(SUS304L)
  • MEISTERピンセット Rubis

    MEISTERピンセット

    Rubis
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷