カテゴリ

  • オフィス家具(327)
  • 溶接用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb52」の検索結果

関連キーワード
376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒 LB-52 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52

    神戸製鋼(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
    用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
  • 溶接棒 LB-52T 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52T

    神戸製鋼
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
    用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948AWS規格A5.1 E7048伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB52オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB52オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    規格LB52オレンジ部品名称Vベルト LB52オレンジ図解NoSSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.32、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.30
  • Vベルト LB52オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB52オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    規格LB52オレンジ部品名称Vベルト LB52オレンジ図解NoSSA-S1002(4)-1 動力噴霧機(テンション)部品_No.5、SSA-S1002 動力噴霧機 (テンション)部品_No.5
  • Vベルト(LB52-AG6 ヤンマー

    Vベルト(LB52-AG6

    ヤンマー
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB52-AG6
  • V BELT LB52YELLOW ホンダ

    V BELT LB52YELLOW

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から77日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。
    用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    3,898税込4,288
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。
    JIS規格Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7048該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • V-BELT (LB-52) ホンダ

    V-BELT (LB-52)

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
    用途農業機械用
  • ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • LB-480-52/62用部品 鶴見製作所

    LB-480-52/62用部品

    鶴見製作所
    64税込70
    1個ほか
    3日以内出荷
    LB-480-52・62用の部品です。
    用途LB-480用の部品取替等。
  • ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット シブヤ

    ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット

    シブヤ
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
    用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用
  • 低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) 神戸製鋼

    低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

    神戸製鋼
    2,398税込2,638
    1パック(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。
    用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CRJIS規格Z3211E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520AWS規格A5.1 E7048該当識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • LB52 センターテーブル 1200W 1200W600D520H ホワイト オカムラ(岡村製作所)

    LB52 センターテーブル 1200W 1200W600D520H ホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×520グリーン購入法適合
  • LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×580×760グリーン購入法適合
  • LB52 2人用ベンチ 布張り 1005W520D440H ダークブルー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 2人用ベンチ 布張り 1005W520D440H ダークブルー

    オカムラ(岡村製作所)
    82,980税込91,278
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×520×440グリーン購入法適合
  • LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ダークブルー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ダークブルー

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×580×760グリーン購入法適合
  • LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ダークグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ダークグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×580×760グリーン購入法適合
  • LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークブルー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークブルー

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×580×760グリーン購入法適合
  • LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×580×760グリーン購入法適合
  • LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ダークグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ダークグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×520×440グリーン購入法適合
  • LB52 センターテーブル 900W 900W450D520H ホワイト オカムラ(岡村製作所)

    LB52 センターテーブル 900W 900W450D520H ホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    43,980税込48,378
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×520グリーン購入法適合
  • LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークブルー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークブルー

    オカムラ(岡村製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×580×760グリーン購入法適合
  • LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ライトグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ライトグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×580×760グリーン購入法適合
  • LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ライトグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ライトグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×580×760グリーン購入法適合
  • LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ライトグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ライトグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×580×760グリーン購入法適合
  • LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ダークブルー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ダークブルー

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×520×440グリーン購入法適合
  • LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ライトグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ライトグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×520×440グリーン購入法適合
  • LB52 3人用ベンチ 布張り 1520W520D440H ダークブルー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 3人用ベンチ 布張り 1520W520D440H ダークブルー

    オカムラ(岡村製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×520×440グリーン購入法適合
  • LB52 3人用ベンチ 布張り 1520W520D440H ライトグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 3人用ベンチ 布張り 1520W520D440H ライトグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×520×440グリーン購入法適合
  • LB52 2人用ベンチ 布張り 1005W520D440H ライトグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 2人用ベンチ 布張り 1005W520D440H ライトグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    82,980税込91,278
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×520×440グリーン購入法適合
  • LB52 2人用ベンチ 布張り 1005W520D440H ダークグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB52 2人用ベンチ 布張り 1005W520D440H ダークグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    82,980税込91,278
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×520×440グリーン購入法適合
  • LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークグリーン オカムラ(岡村製作所)

    LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークグリーン

    オカムラ(岡村製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×580×760グリーン購入法適合
  • LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークグリーン オカムラ(岡村製作所)

    LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークグリーン

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×580×760グリーン購入法適合
  • LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ダークグリーン オカムラ(岡村製作所)

    LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ダークグリーン

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×520×440グリーン購入法適合
  • LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ダークグリーン オカムラ(岡村製作所)

    LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ダークグリーン

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×580×760グリーン購入法適合
関連キーワード
lb52 溶接棒特集