カテゴリ

  • オフィス家具(14)
  • 切削工具(12)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業機械(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「lb62」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB62 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB62

    三ツ星ベルト
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ62ベルト長さ(mm)1575寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用溶接棒

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
    用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
  • バッテリー比重計 日平機器

    バッテリー比重計

    日平機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番200-4405質量(g)72
  • 検電テスター 日平機器

    検電テスター

    日平機器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
    トラスコ品番200-4394質量(g)300
  • ラバーシールリムーバー 日平機器

    ラバーシールリムーバー

    日平機器(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
    トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
  • エアーガン 大流量タイプ 日平機器

    エアーガン 大流量タイプ

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
    用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番200-4397材質アルミ・スチール最高使用圧力210PSi(1.4MPa)空気消費量(L/min)1200L/毎分ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)本体サイズ(mm)110x25x160
  • ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ターミナルリリースツール 日平機器

    ターミナルリリースツール

    日平機器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。
    トラスコ品番200-3934質量(g)200
  • システムパーツケースセット 日平機器

    システムパーツケースセット

    日平機器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。持ち運びに便利な把手付です。
    トラスコ品番200-4403材質ポリプロピレン質量(kg)1.5グリーン段数2仕切数(個)18フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73
  • 卓上パンフレットスタンド エスコ

    卓上パンフレットスタンド

    エスコ
    8,000税込8,800
    1台
    翌日出荷
    A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
    材質再生アクリル樹脂クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
  • ホースカップリング50mm 鶴見製作所

    ホースカップリング50mm

    鶴見製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    水中ポンプ標準付属の2インチホースカップリングです。標準品の取替・交換用に。また、LSC-1.4S(1インチ)の口径を2インチに変更する場合にもご使用いただけます。
    適合機種LB480-51/61、LB480-52/62、LB480A-51/61、LB480A-52/62、LB480ASUS-51/61、LB480SUS-51/61、LB480SUS-52/62、LB800-51/61、LB800A-51/61、HSR2.4S-51/61、LSC1.4S-51/61、LSCE1.4S-51/61材質ADCホース取付口径(Φmm)50
  • 内ネジホースカップリング50mm 鶴見製作所

    内ネジホースカップリング50mm

    鶴見製作所
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    LBタイプの水中ポンプに取付をすれば、バルブソケットを接続しそのまま塩ビ配管が可能になります。取付は吐出口の袋ナット2箇所をレンチで外すだけで取替え可能です。
    適合機種LB480-51/61、LB480-52/62、LB480A-51/61、LB480A-52/62、LB480ASUS-51/61、LB480SUS-51/61、LB480SUS-52/62材質FC150
  • キャプト セコ・ツールズ・ジャパン

    キャプト

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
    寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50
    寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯アラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防犯アラーム

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂本体寸法(mm)W約30×H86×D20本体質量(g)約50 (乾電池含む)連続使用時間(時間)ブザー+LEDライト:約24時間(アルカリ乾電池使用時)、LEDライトのみ:約1000時間(アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト電池付属)音量(dB)95
  • BT40 2面拘束 Captoアダプタホルダ BT50 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 2面拘束 Captoアダプタホルダ BT50

    セコ・ツールズ・ジャパン
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    BTーCaptoの変換ホルダです。BT50 2面拘束 CAPT アダプタホルダ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM16 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=16用です。BT50
    トラスコ品番428-6266寸法LB(mm)62寸法BD(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)218.8
  • BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM32 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM32

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。BT50
    寸法BD(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50
    仕様TDZ:M12寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング モノブロック E3416567225100 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング モノブロック E3416567225100

    セコ・ツールズ・ジャパン
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    高精度な振れ精度です。
    トラスコ品番428-7811寸法LB(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)201.8寸法BD1(mm)40寸法BD2(mm)40寸法LPR(mm)100
  • BT50 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50 2面拘束 サイドロックホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 2面拘束 サイドロックホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンプライマリー (LB) MAZDA(マツダ)

    ピストンプライマリー (LB)

    MAZDA(マツダ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • LB55 1人用コーナーイス スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 1人用コーナーイス スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1800W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1800W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 1人用コーナーイス 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 1人用コーナーイス 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1500W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1500W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1500W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1500W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1500W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1500W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1500W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1500W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1800W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1800W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1800高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1200W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1200W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1200W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1200W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1800W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1800W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1200W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1200W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1200W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1200W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合