カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「lb6s-2t2」の検索結果

LB6Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色黒ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ