「lb78」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から77日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • ラプコンステー SLU-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLU-ELAN型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーガー PEX8 200m巻 シーガー

    シーガー PEX8 200m巻

    シーガー
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    <高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
    用途こだわり派のためのPEライン。
  • ツーリング キャプト 変換アダプタ セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング キャプト 変換アダプタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、変換アダプタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ プリシマスターシャンク PMX05 セコ・ツールズ・ジャパン

    リーマ プリシマスターシャンク PMX05

    セコ・ツールズ・ジャパン
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
    寸法(mm)DMM:10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング Captoホルダ C6ー391.0584 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Captoホルダ C6ー391.0584

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSC アダプタ C-SH-CHP タンガロイ

    PSC アダプタ C-SH-CHP

    タンガロイ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD type

    タンガロイ
    73,980税込81,378
    1本
    3日以内出荷
    シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応