カテゴリ
- 機構部品(2)
- 電気材料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lbh100」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥119,800税込¥131,7801箱(25m)6日以内出荷長尺配線のシールドに最適材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応