カテゴリ
- 機構部品(2)
- 縫製用品(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lbh18」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
リフティングボールヘビータイプ
molten¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷初心者向けのリフティングボール。ヘビータイプ。付属品リフティングマニュアル材質ゴム質量(g)410~430(サッカーボール5号球と同等)直径(Φcm)18対象初心者向け