カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lbh28」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
かるかるオールドブリック半丁
玉川窯業¥2,798~税込¥3,078~1箱(48枚)ほか4日以内出荷1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。用途住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができる軽量レンガです。