カテゴリ
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lbh30」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,598税込¥10,5581個37日以内出荷から42日以内出荷[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5