カテゴリ
- 切削工具(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- メカニカル部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 食品・飲料(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 学童・教育用品(3)
- 機構部品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(14)
- ミヤナガ(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- アーノルドパーマー(5)
- イスカル(4)
- アインツ(4)
- タンガロイ(3)
- ミクロ(3)
- KOTO(3)
- BALBIS(バルビス)(3)
- 明治(3)
- カツイチ(3)
- 京セラ(2)
- サクラクレパス(2)
- サントリー(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ボダム(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- ヤマニパッケージ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lbi」の検索結果

ブーツインサーター
KOTO¥83,980税込¥92,3781個当日出荷から4日以内出荷LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
ツールチェンジャー
アインツ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)。脱落防止機構内蔵です。エアーチェッキ弁内蔵です。エアーオプションの追加が可能です。材質超ジュラルミン製
ブーツインサーター
KOTO¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
エスロックバイメタルホルソー(刃のみ)
ミヤナガ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。
micro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板
テクノアルタエンジン¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷Micro:Bitの表現がより豊かに!!。NEOPIXELを25個マトリックス状に配置しました。フルカラーであるため、Micro:Bit単体よりも、より豊かな表現が可能です。Groveコネクタを搭載しており、何枚も連結して動作させることが可能です。仕様搭載デバイス:NeoPixel LED ×25電源(V)DC5(microUSBコネクタ)消費電流150mA(単色で全LED点灯)/450mA(白色で全LED点灯)
ワイヤレスコネクター12P・ツール側
アインツ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。トラスコ品番388-9933適合機種OX-LBI長さ(mm)ハーネス:1000幅(mm)48高さ(mm)65タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点
バイオプラスチック番号札 大 50枚入
西敬(イカリボシ)¥4,598税込¥5,0581袋(50枚)6日以内出荷耐熱性に優れた小判札です。カーボンニュートラルで環境に優しい材料です。材質バイオPE・セルロースナノファイバー色クリームサイズ(mm)縦60×横40×厚2.5穴径(mm)4グリーン購入法適合
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。用途貫通穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
ドラムキー ドリルビットタイプ Drill Bit Key DABK (An NS Design product)
EVANS¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷ドリルビットタイプのドラムキーです。電気ドライバーに取り付けて使用します。 バックライン、ドラムテック、リハーサルスタジオはもちろん、個人ユーザーにも人気のアイテムです。タイプドリルビットタイプ Drill Bit Key DABK
LDLBシリーズ
CCS(シーシーエス)¥149,295税込¥164,2251個12日以内出荷付属品取扱説明書質量(g)500max.入力電圧(V)DC24(定格)、DC22.8~26.4(範囲)材質(ケース)アルミ合金、樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×70×32冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)入力コネクタM12(5ピン、プラグ)
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB
イスカル¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。用途貫通穴加工用。トラスコ品番109-4391RoHS指令(10物質対応)対応
AP2055 ビジネスコンフォートサンダル
アーノルドパーマー(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から7日以内出荷一番人気、ロングセラー商品です。とにかく履き易い。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成革(PU)標準質量(g/片足)240(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル