カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み

「lboxx」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップ B&W

    ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップ

    B&W
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    L-BOXX用のショルダーストラップとして使用できます。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。仕様B/W ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップトラスコ品番859-6121材質ナイロン質量(kg)0.072018年トラスコ掲載ページ4 2071
  • ボックスミニ BOSCH(ボッシュ)

    ボックスミニ

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    L-BOXXと同じデザインのミニタイプ、L-BOXX同様、連結して積み重ねることが可能、脱着可能な仕切板で内部を6室に分けることが可能
    用途小物を整理して収納材質ポリプロピレン樹脂本体質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×155×53
  • ボックス(エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ)

    ボックス(エルボックスシステム)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
    用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物としてブルー材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂耐荷重(kg)100
  • ボックスXL BOSCH(ボッシュ)

    ボックスXL

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    XL-BOXXボックス同士を積み重ね可能です。別売のL-BOXXシリーズをスライドインで連結して持ち運ぶことが可能です。側面に持ち運び用ハンドルあり。別売のL-BOXXMicroを側面に装着することが可能です。
    用途電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬質量(kg)3.2耐荷重(kg)100最大積載量(kg)25外寸(mm)607×395×179内寸(mm)570×347×133ケース容量(L)30.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • L-BOXケース KUKKO(クッコ)

    L-BOXケース

    KUKKO(クッコ)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    Sortimo Globelyst Systemとの組み合わせが可能です。 持ち運びやすい3つの持ち手つき。
    寸法W(mm)442
  • MINIケース KUKKO(クッコ)

    MINIケース

    KUKKO(クッコ)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    Sortimo Globelyst Systemとの組み合わせが可能です。 持ち運びやすいハンドルつき。
    質量(g)37寸法L(mm)153寸法H(mm)63寸法W(mm)255
  • ボックスマイクロ BOSCH(ボッシュ)

    ボックスマイクロ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    透明かつコンパクトな収納BOXです。L-BOXXMicro同士を積み重ねて連結が可能です。XL-BOXXの側面に連結が可能です。7つの仕切り付。
    用途部品、消耗品、パーツ類などの収納・運搬質量(g)180最大積載量(kg)1外寸(mm)259×106×42内寸(mm)229×91×29ケース容量(L)0.68RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスS パーツ入れ1付(エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ)

    ボックスS パーツ入れ1付(エルボックスシステム)

    BOSCH(ボッシュ)
    9,898税込10,888
    1セット
    3日以内出荷
    電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
    仕様パーツケース2608438025、内容:L-BOXX102+2608438025付属品L-BOXX102・パーツケーストラスコ品番153-0368質量(kg)3ブルー高さ(mm)117材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)357外寸(mm)442×357×117内寸(mm)370×310×50バックルポリアミド樹脂材質(ハンドル)ABS樹脂材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
  • ボックスSパーツ入3付 BOSCH(ボッシュ)

    ボックスSパーツ入3付

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
  • ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ)

    ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム)

    BOSCH(ボッシュ)
    9,898税込10,888
    1セット
    13日以内出荷
    エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。
    用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として。トラスコ品番153-0366セット内容L-BOXX102、2608438026質量(kg)3ブルー材質(本体)ABS樹脂外寸(mm)442×357×117内寸(mm)370×310×50バックルポリアミド樹脂材質(ハンドル)ABS樹脂材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
  • Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFSFLBK HAMMOND

    Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFSFLBK

    HAMMOND
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応