カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
「lbp-1015a」の検索結果

バッテリーパック
SHINKO(新興製作所)¥4,998税込¥5,4981個欠品中用途10.8V充電工具用バッテリーパック。適合機種DCID-1015・DCDD-1015・DCES-1015質量(g)232電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5
インパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台欠品中設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本質量(kg)1.08(バッテリー含む)タイプバッテリータイプ電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)45最大トルク120N・m打撃数(min-1)0~3000適合バッテリーLBP-1015A使用充電器LBC-1015
充電式ジグソー
SHINKO(新興製作所)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B