カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 事務用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lbp-lp70」の検索結果

マイクロチューブ用ラベル〈LABOラベ〉
コクヨ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1パック当日出荷研究施設向けマイクロチューブ用識別ラベルサイズハガキ厚さ(mm)0.12寸法(Φmm)10白色度(%)82使用推奨温度範囲(℃)-20~100総厚(mm)0.23厚さ(g/m2)222面数70
耐低温タイトルラベル<LABOラべ>
コクヨ¥11,980税込¥13,1781冊当日出荷レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。 無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。 手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。 印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。 また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。 耐低温タイトルラベルは、低温保管(-196℃) 用の容器にも使え、ラベルがはがれにくくなっています。材質白色ナイロン布色ホワイトサイズハガキ枚数20枚使用推奨温度範囲(℃)-196~100ラベル厚(mm)0.16(総厚221g/m2・0.25mm)
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥839税込¥9231袋(10シート×28枚)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14シートサイズ(mm)125×68材質PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)-196~121種別丸型
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥719税込¥7911袋(10シート×40枚)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。種別丸型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×75耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
ドットラベル
シャムロック¥3,898~税込¥4,288~1組(960個)ほか当日出荷から5日以内出荷蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
タイトルラベル<LABOラべ>
コクヨ¥9,498税込¥10,4481冊当日出荷レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。 無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。 手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。 印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。 また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。材質白色PETフィルム色ホワイトサイズハガキ枚数50枚使用推奨温度範囲(℃)-20~100ラベル厚(mm)0.07(総厚138g/m2・0.12mm)
テプラPROテープ 熱収縮チューブ
キングジム(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.5テープ地色白文字色黒エコマーク認定番号17 112 045
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥1,710税込¥1,8811袋(10シート×24枚)当日出荷から翌々日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×108耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
クライオドット Φ11mmタイプ
GA International¥2,298~税込¥2,528~1袋(6シート×77ドット)ほか当日出荷から翌々日出荷低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。仕様FDA承認済材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+110適合チューブ1.5mL マイクロチューブドットサイズ(Φmm)11シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)