カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「lbt-250」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所(9件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT2~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT2~)

    CKD
    ¥61,050~税込¥67,155~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・パッキン材質フッ素ゴムチューブ内径(Φmm)25
  • RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター unitech

    RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター

    unitech
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)112.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)インターフェースUSB タイプCバッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わりますバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)1150各種認証TELECBluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE)動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプRFID落下耐久(m)1.2ボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択)対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
  • RP902 MFi  Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター unitech

    RP902 MFi Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター

    unitech
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)106(バッテリ含まず)長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能)周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時防塵防水性能IP65落下距離(m)1.2アンテナUHF 直線偏波(水平)スクリーン0.96インチRoHS指令(10物質対応)対応耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi))インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーンUSBタイプタイプC電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア)対応ソフトウェアiOS 用SDK
  • RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH) unitech

    RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH)

    unitech
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
    仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kVセット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
  • LSR2.4S用 羽根車 鶴見製作所

    LSR2.4S用 羽根車

    鶴見製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    LSR2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
  • 水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 羽根車

    鶴見製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • LB-250用 内ねじホースカップリング 鶴見製作所

    LB-250用 内ねじホースカップリング

    鶴見製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    LB-250に使用するFC製内ねじホースカップリングです。口径40mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
    材質FC対応機種LB-250・LB-250A・LBT-250 等吐出口径(Φmm)40
  • M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH) unitech

    M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)

    unitech
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)
    仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps