カテゴリ
- パソコン/周辺機器(66)
- 空調・照明・電設資材(55)
- 切削工具(21)
- 事務用品(20)
- 電気材料(11)
- 測定用品(11)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自動車補修部品(8)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 作業工具(5)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ODELIC(オーデリック)(37)
- StarTech.com(31)
- FXC(15)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- ParkerTAIYO(8)
- ノーブランド(7)
- RS PRO(6)
- イマダ(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- サンワサプライ(5)
- 三菱電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- コマツ(5)
- オーム電機(4)
- ニチアス(4)
- TOZEN(トーゼン)(4)
- 旭光電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
「lc-100」の検索結果

LC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用
AGENT¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6362材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
LED表示灯サン・エミッターLC LC-100-L
太陽技研¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
LED表示灯サン・エミッターLC LC-100-F
太陽技研¥5,998~税込¥6,598~1個8日以内出荷から9日以内出荷高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
光合成実験器 LC-100N
ナリカ¥38,500税込¥42,3501個6日以内出荷水棲植物の光合成によって発生する酸素の量を定量的に調べることができます。 フィルターによってどの色の光が光合成に使われているかを実験するものです。ミドリムシの走性実験などにも使用できます。セット内容円筒形水槽(アクリル製、大きさΦ90×230mm)、活栓つきガス捕集管、支持具、コルク付きノズル(ガス検知用)、フィルター3種(赤、青、緑)、光源用電球(レフランプ、100V/100W)、ソケット(コードおよび支持具付き)
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
硬質フレキ用ルーバーキャップ
タイロン¥4,890税込¥5,3791個当日出荷鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。材質樹脂(PP)
VU継手90°エルボ 透明
東栄管機(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
チェンソーヤスリ
バローベ(33件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠
AGENT¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6424材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
クイックレバークランプ
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷から5日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
SLC メスオスエルボ
イハラサイエンス¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
RJ45コンソールケーブル
エスエスエーサービス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続できます。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートします。1Mbpsの転送レートに対応します。転送速度(Mbps)1色ブラックケーブル長(m)1変換タイプオス - オスコネクタ1USB-Aコネクタ2RJ-45
電子サーモ形E5L-C □
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ制御方式ON/OFF制御測定精度±(1℃+1ディジィット)以下文字高(mm)12設定方式デジタル設定制御出力リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)指示方式LCDデジタル指示電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3指示精度±(1℃+1ディジィット)以下サンプリング周期2S電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下感度調整1~9℃、1℃毎耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥849~税込¥934~1個当日出荷メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥79,980~税込¥87,978~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
数量カウンター
ホーザン¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷お手軽&コンパクトなパーツカウンター 並べてばらして瞬時にカウント 部品や小物の数量を数えることができるパーツカウンターです。 カメラの前にカウント対象物を並べ、重なりをばらけさせるだけで瞬時にカウントできます。 コンパクトであるため場所を取らず、移動も楽なのであらゆる場所でお使いいただけます。 対象物の下に敷くクロス(静電気対策品)とアース線も付属しています。仕様カウント上限:200カウント(中空の対象物は100カウント)セット内容USBカメラ:L-837、レンズ:L-600-6、マグネットベース:L-505、Counter ライセンスキー:PD-2、背景用クロス(白・黒)、アース線(ワニグチクリップ付)機能数量カウント / 画像保存 / レポート出力有効視野(mm)385×289(距離400)~195×146(距離200)推奨環境OS:Windows 10/11(64bit)、CPU:第6世代 Intel Core i5 相当以上、メモリ:8GB以上、保存領域:106MBポートUSB 2.0 Type-A ×2
V型レンズホルダ Φ20~Φ100mm用
中央精機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.5シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ20~Φ100
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥78,980~税込¥86,878~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥68,980~税込¥75,878~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式
オーム電機¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。付属品アダプター質量(g)約1100消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160レール長さ(mm)1000
突合せ軸形クラッチユニット
シンフォニアテクノロジー¥549,800税込¥604,7801個翌々日出荷から3日以内出荷ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。 入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。適合電源箱:DMP-63/24A形状突合せ軸形定格電圧(V)DC24
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
アシステッドGPS緊急通報サービス
KATO-DENKI(加藤電機)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷位置検索サービス ロケータスを車両に搭載しておけば、万一盗難に遭った場合でも車両の位置がパソコンやスマートフォンなどですぐに確認できます。 緊急通報サービス ロケータスを専用カーセキュリティ(別売)と一緒に搭載することで、万一車両に異常が発生した際には、警報と同時に通報することができます。 毎月の料金、初期登録料のお支払方法は、クレジットカード(VISA、MASTER、Diners Club、JCB、AMERICAN EXPRESS)になります。アズワン品番64-9313-06
ALC用コアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から7日以内出荷ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.用途ALC材への穴あけ作業に
テクノディスク LL-C
イチグチ(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥65,980~税込¥72,578~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき