カテゴリ
- 安全用品(3)
- 切削工具(2)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「lc-154」の検索結果

コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ハードケース用ショルダーストラップ
ICOM(アイコム)¥579税込¥6371個当日出荷無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。トラスコ品番510-0470適合機種LC-153、154質量(g)16
ショルダーストラップ金具付
ICOM(アイコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。トラスコ品番510-0488適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154質量(g)16
ハードケース用ショルダーストラップ(ロング)
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。仕様防寒着の着ていても使用できる長さ(1800mm)トラスコ品番510-0461適合機種LC-153、154、164、166質量(g)27
Chou2専用感熱ラベル
ユニファイン¥549税込¥6041本5日以内出荷から6日以内出荷Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。寸法(mm)ラベル:幅15×長さ4mタイプ連続