カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電気材料(2)

「lc-2-g-白」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
15,980税込17,578
1袋(1000個)
当日出荷から63日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
オシロスコープ用チェック端子 サンハヤトオシロスコープ用チェック端子サンハヤト(3件のレビュー)
439税込483
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
オシロプローブ用チェック端子 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子サンハヤト(1件のレビュー)
479税込527
1袋(20個)
当日出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます
用途信号ラインの色分けに質量(g)20
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.4Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
ロジック用チェック端子 サンハヤトロジック用チェック端子サンハヤト(2件のレビュー)
419税込461
1パック(20個)
当日出荷
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
2,698税込2,968特価
1袋(1000個)
当日出荷から33日以内出荷
2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.3Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
17,980税込19,778
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
569税込626
1袋(25個)ほか
当日出荷から121日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
パネル用チェック端子 MAC8(マックエイト)パネル用チェック端子MAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)表面実装用チェック端子MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
当日出荷
表面実装用プリント基板のチェック端子です。 サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。 上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。 パターンの放熱にも利用出来ます。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
面実装用チェック端子 サンハヤト面実装用チェック端子サンハヤト
489税込538
1袋(20個)
当日出荷
種類その他材質(本体)真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
LC-2-GRED MAC8(マックエイト)LC-2-GREDMAC8(マックエイト)
1,710税込1,881
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁あり材質(本体)リン青銅
基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2608(基板穴Φ0.8以上) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2608(基板穴Φ0.8以上)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
5,698税込6,268
1袋(10個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(MΩ)500以上
自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-2シリーズ) MAC8(マックエイト)自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-2シリーズ)MAC8(マックエイト)
15,980税込17,578特価
1袋(1000個)
当日出荷
チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100個)ほか
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒サンハヤト
749税込824
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応