カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • トラック用品・パーツ(1)

「lc-2-s 白」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,688税込¥10,657
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
    材質リン青銅0.4Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥109~税込¥120~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
    種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
  • LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    格段に輝く光を放つ!!
    用途12W電球/交換用色ホワイト本体寸法(mm)H38×Φ17色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約390(100%点灯時)アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時)アーム固定調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否可可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330エコロジー商品省エネ
  • フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否可