カテゴリ

  • 切削工具(132)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(11)
  • 作業服(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-22」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールドコンテナー 三商

    シールドコンテナー

    三商(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
    材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
  • オシロスコープ用チェック端子 サンハヤト

    オシロスコープ用チェック端子

    サンハヤト(3件のレビュー)
    689税込758
    1袋(20個)
    当日出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
    材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所

    A型切断火口(アセチレン)

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)ネジ:W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03
  • エヤーリール ハタヤリミテッド

    エヤーリール

    ハタヤリミテッド
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
    種別ポータブルタイプ取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • 薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ

    日本シーム工業
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
    厚さ(mm)0.3取付シリコン吸着硬度3-4H
  • パンティーストッキング ゴートレイド

    パンティーストッキング

    ゴートレイド
    1,698税込1,868
    1セット(12足)
    当日出荷
    仕様OPP袋入りサイズM~L素材ナイロン100%
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
    材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • 厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ

    日本シーム工業
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • DLコア充電 ミヤナガ

    DLコア充電

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
    用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル有効長(mm)40刃厚(mm)2.2シャンク径(mm)6.35
  • DLコアカッター ミヤナガ

    DLコアカッター

    ミヤナガ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)40
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • LEDクリップライト TRUSCO

    LEDクリップライト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
    トラスコ品番374-5988材質本体:プラスチック質量(g)32タイプ防滴全光束(Lm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)連続点灯時間3時間電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • ミニローハイトクランプ ナベヤ

    ミニローハイトクランプ

    ナベヤ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • KLC 方向調整エルボ イハラサイエンス

    KLC 方向調整エルボ

    イハラサイエンス
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
  • 調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御。2回路。調光+調光
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+調光
  • 調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御。2回路。調光+ON-OFF
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+ON-OFF
  • 黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YLC エルボユニオン フジトク

    黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YLC エルボユニオン

    フジトク
    589税込648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボユニオン
  • ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ

    ALC用コアドリル セット(ストレート)

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
    用途ALC材への穴あけ作業に
  • 手動ねじ切り用チェイザー 三桂製作所

    手動ねじ切り用チェイザー

    三桂製作所
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
  • 膝下ストッキング/無地(つま先ヌード) ゴートレイド

    膝下ストッキング/無地(つま先ヌード)

    ゴートレイド
    1,298税込1,428
    1セット(12足)
    当日出荷
    仕様つま先ヌード/OPP袋入りブラック6ベージュ6サイズ(cm)22~24混率(%)ナイロン100
  • 22mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ

    22mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LC-22二面幅(mm)22
  • 薄鋼裸ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼裸ネジ無しパイプコネクタ

    日本シーム工業
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHS

    サンハヤト
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
  • UNC 1/4 x3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNC 1/4 x3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-22Aねじの呼び1/4×3/8
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • Leech(リーチ) 1.8g VANFOOK(ヴァンフック)

    Leech(リーチ) 1.8g

    VANFOOK(ヴァンフック)
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    画像の左から、ホワイト・オリーブピンク・オレンジ・オリーブイエロー・ブラックオリーブ・オリーブブラウンです。
    用途<ビギナーでも投げやすい重さのフェザージグ>1.8gリーチはビギナーやお子様でも投げやすい重さが売りのフェザージグです。タックルを選ばず投げやすく、しっかりと重さをロッドに乗せて投げることができます。使い方は簡単!ゆっくりとスローにリールを巻くだけ!天然アワビの強いアピール力と、フェザーのナチュラルな喰わせの誘いにトラウトもたまらず食いついてしまいます。ただ巻きはもちろん、沈めて巻き上げてを繰り返す釣りもオススメ!違和感を感じた時は大きく合わせず、リールを少し早く巻いて合わせることで口の周りにしっかりとフッキングすることができます。サイズ1.8g
  • ボルコンカバー 富士商

    ボルコンカバー

    富士商
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.73表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.19表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.71表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.54表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.15表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.96表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.17表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.89表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30