カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業服(1)
絞り込み

「lc-3005」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
    トラスコ品番367-9637幅(mm)22全長(mm)297高さ(mm)34タイプ器具一体型種類盤用径(Φmm)ライト部:260奥行(mm)34消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)20000管長(mm)295照度(Lx)中心:100取付け方法金具外径(mm)295明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
  • 盤用LED照明単体 篠原電機

    盤用LED照明単体

    篠原電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
    用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV照光角(°)約140
  • 盤用LED照明 ケーブル直出し型 篠原電機

    盤用LED照明 ケーブル直出し型

    篠原電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    ケーブル直出型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
    用途受配電盤・制御盤などの照明に適合本体36高さ(mm)40000電圧(V)140EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用LED照明 端子台一体型 篠原電機

    盤用LED照明 端子台一体型

    篠原電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    端子台一体型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
    用途受配電盤・制御盤の照明にトラスコ品番367-9633適合本体36高さ(mm)40000種類100電圧(V)140消費電力(W)342.5管長(mm)5照度(Lx)中心:450EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDユニット端子台型 篠原電機

    LEDユニット端子台型

    篠原電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
    用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV照光角(°)約140
  • 冷媒管ラック 直線(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線(標準タイプ)

    ネグロス電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • 婦人カジュアルソックス WESTERNPOLOTEXAS

    婦人カジュアルソックス

    WESTERNPOLOTEXAS
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(12足)
    5日以内出荷
    チェック柄A・B
    色A柄:グレー1・ネイビー2・ブラック3 B柄:グレー1・ネイビー2・ブラック3サイズ(cm)22~24素材ポリエステル・綿・ポリウレタン