カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-3009n」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用LED照明単体 篠原電機

    盤用LED照明単体

    篠原電機
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
    用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV照光角(°)約140
  • 盤用LED照明 ケーブル直出し型 篠原電機

    盤用LED照明 ケーブル直出し型

    篠原電機
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ケーブル直出型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
    用途受配電盤・制御盤などの照明に適合本体36高さ(mm)40000電圧(V)140EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応