カテゴリ
- 自動車純正部品(654)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
- 電気材料(130)
- メカニカル部品(125)
- 制御機器(77)
- バイク部品(68)
- 切削工具(64)
- パソコン/周辺機器(52)
- オフィス家具(47)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 家電(41)
- 保管用品(35)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 農業機械(24)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 作業工具(22)
- 自動車補修部品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 機構部品(13)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 測定用品(10)
- 建築金物(9)
- 事務用品(8)
- 手袋(6)
- 自転車部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 卓上消耗品(5)
- 防犯用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- カー用品(5)
- 研磨材(5)
- 電動工具(5)
- 梱包用品(4)
- 医療(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(652)
- SMC(216)
- ダイヤトレンド(115)
- マキシンコー(102)
- オカムラ(岡村製作所)(51)
- brembo(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- OSG(オーエスジー)(20)
- エスコ(18)
- YAMAZEN(山善)(14)
- オーム電機(13)
- MICROCHIP(13)
- ATHENA(アテナ)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- Canon(12)
- 日東工器(11)
- ネグロス電工(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- ブランドをもっと見る
「lc-6」の検索結果

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6
ニツコー熔材工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(5kg)翌々日出荷LC-6は作業性と経済性に重点をおいて設計されたライムチタニヤ系溶接棒です。スラグの剥離性が良く、美しいビード外観が得られ、立向下進溶接が容易にできます。溶接電流を高めに使用することにより、作業能率の向上を図ることができます。用途建築、車両、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/紺JIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC300/300LC-6
コマツ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)33001-適合機種(代表)PC300/300LC-6交換目安500時間
エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC-6
コマツ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)96514-適合機種(代表)PC200/200LC-6交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC650/650LC-6
コマツ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)31001-適合機種(代表)PC650/650LC-6交換目安500時間
エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC220/220LC-6
コマツ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)52741-適合機種(代表)PC220/220LC-6交換目安500時間
エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC350/350LC-6
コマツ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)12001-適合機種(代表)PC350/350LC-6交換目安500時間
ループコイルセンサー HM‐LC6
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷広い検知エリアで車をキャッチ! 埋設型の車両検知センサ質量(g)約150出力【検知出力】 無電圧リレー接点a接点、AC100V 0.3A(抵抗負荷)、DC24V 1.0A(抵抗負荷)電源電圧DC24V±10%周波数(kHz)12.5~200(スイープ範囲)チャンネル数1適合車軽四輪自動車以上の一般乗用車速度検知可能速度:40km/h消費電流(mA)100以下使用周囲温度(℃)-10~+55(コントローラー部)検知方式ループインダクタンス変化検出方式設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-6
コマツ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)11001-適合機種(代表)PC600/600LC-6交換目安500時間
エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC230/230LC-6
コマツ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)10280-適合機種(代表)PC230/230LC-6交換目安500時間
エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC210/210LC-6
コマツ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30916-適合機種(代表)PC210/210LC-6交換目安500時間
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
LEDシーリングファン
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から5日以内出荷簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.55色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
デジタルサーモ E5LC
omron(オムロン)(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から81日以内出荷アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
LED電球 A形 6W
オーム電機(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)6口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)
エイト(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
戸当り
SYS(シブタニ)¥3,598税込¥3,9581個欠品中高級感のある真鍮製で、シンプルかつシャープなデザインです。 パネルへの取り付けネジが見えないよう座が2重構造になっています。付属品六角レンチ 1本材質真鍮仕上サテンクロームセットねじ呼び4×20サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95EX
ダイヤゴム¥5,298税込¥5,8281双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.75色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
ボールバルブ エルボB
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
アルミニウムキッチンシート
Dream Sticker¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から翌々日出荷壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」 アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm材質本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)700×422
ボールバルブ 10シリーズ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
LEDフィラメント電球 E26 100形相当
オーム電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ全長(mm)117質量(g)53口金E26定格消費電力(W)10.2全光束(Lm)1508定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格入力電流(A)0.103光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8外径(mm)67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ
ハイオス¥20,980税込¥23,0781台当日出荷CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
LED電球 A形 4W
オーム電機(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷消費電力3.8Wで40形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
...
























![ソケット[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484054-160414-02.jpg)