カテゴリ
- 自動車純正部品(91)
- バイク純正部品(50)
- バイク部品(25)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(91)
- ホンダ(50)
- ATHENA(アテナ)(7)
- brembo(6)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- Vesrah(3)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- 日東工業(2)
- ベン(2)
- NTB(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- プロト(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lc-88」の検索結果

薄形Vベルト LC形 LC88
三ツ星ベルト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ88ベルト長さ(mm)2235寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC88
三ツ星ベルト¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ88ベルト長さ(mm)2235寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
オートロックカラビナ
SK11(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)8×80使用荷重(kg)50破断荷重(kg)最大:500ロック機能あり
ディスク型カップリング CUHタイプ
アサ電子工業¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
BULLバンドソー S-LCシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥129,800税込¥142,7801箱(2個)6日以内出荷歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。