カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-c-ylw12」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換シートluics-C用イエロー12枚入 Luics

    交換シートluics-C用イエロー12枚入

    Luics
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。
    用途luics-C専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
  • LED捕虫器Luics C Luics

    LED捕虫器Luics C

    Luics
    ¥29,000税込¥31,900
    1台
    当日出荷
    捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。
    用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8055材質ABS樹脂幅(mm)268質量(kg)0.4高さ(mm)130奥行(mm)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)7.5交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.5有効面積(m2)20誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12誘引方式紫外線LED
忌避剤・虫対策カテゴリ