カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
  • 電気材料(8)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(4)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド

「lc-sc」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用 ダイヤトレンド

    光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用

    ダイヤトレンド
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。シングルモード専用
    仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC エレコム

    光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC

    エレコム
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
    材質【外皮】PVC適合規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FXコネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2コア径(μm)【光ファイバ】50ケーブル径(Φmm)2クラッド径(μm)【光ファイバ】125
  • 光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用 ダイヤトレンド

    光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用

    ダイヤトレンド
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。マルチモード専用
    仕様【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM3 エレコム

    光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM3

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)
    用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)
  • 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 シングルモード OS2 エレコム

    光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 シングルモード OS2

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)
    用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LRコネクタ形状LCコネクター×2/SCコネクター×2芯数2芯材質(外被)LSZH使用場所屋内用コア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    適合用途盤内用
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    適合用途盤内 可動用
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    芯数2タイプ可動タイプコネクタ形状LCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード
  • シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンド

    シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)

    ダイヤトレンド
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
    仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
    用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
  • マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンド

    マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)

    ダイヤトレンド
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
    仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)

    ダイヤトレンド
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
    タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数4使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用 StarTech.com

    光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用

    StarTech.com
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現。ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利。長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能。用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応。フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護
    仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
    用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルのSCコネクタをLCコネクタに変換する光変換アダプタです。LCコネクタオス-SCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。
    使用温度範囲(℃)20~75コネクタ形状LCコネクタ(オス)-SCコネクタ(メス)研磨挿入損失(dB)UPC研磨:0.5以下コア径(μm)光ファイバ:SM9ファイバータイプシングルモード変換タイプオス-メス
  • LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ タカチ電機工業

    LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
    コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-46メス形状LCコネクタ/SCコネクタ変換タイプメス - メス
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
    コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-44コア径(μm)50メス形状LCコネクタ/SCコネクタ変換タイプメス - メス
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    形状めがねオレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    形状めがねオレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    形状めがねイエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    形状めがねイエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル長(m)3芯数2芯形状めがねオレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)使用環境屋内用難燃性LSZHコネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900伝送速度(Gbps)1クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード研磨PC研磨
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル長(m)10芯数2芯形状めがねイエロータイプ屋内用規格TIA:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類汎用シングルモード(SM)使用環境屋内用難燃性LSZHコネクタSPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310、 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード研磨SPC研磨
  • DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
  • DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミルロング シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    オレンジ適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状LCコネクタ×2/SCコネクタ×2変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2SCコネクタ×2
  • Google Pixel 10a フルカバー 高透明 画面保護強化ガラス トリニティ

    Google Pixel 10a フルカバー 高透明 画面保護強化ガラス

    トリニティ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    端までなめらか、広範囲で画面を保護。強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。皮脂を落とすクリーニングクロス付属
    仕様高透明質量(g)7.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.27×150.21×0.36
  • Google Pixel 9a フルカバー 高透明 画面保護強化ガラス Simplism

    Google Pixel 9a フルカバー 高透明 画面保護強化ガラス

    Simplism
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・なめらかな1枚ガラスで端まで守る、フルカバータイプ・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ・指紋認証機能に対応・強化ガラス採用・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10H・飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすいフッ素加工・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・皮脂がよく落ちる、クリーニングクロス付属
  • 光コネクタ用クリーナー サンワサプライ

    光コネクタ用クリーナー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
    サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。
    仕様ファイバ種別:シングルモード、UPC研磨挿入損失:0.5dB以下コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨使用温度20℃~75℃コア径(μm)光ファイバ:SM9ファイバータイプシングル変換タイプオス-メス
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmマルチモードOM4に対応します。マルチモードOM2、OM3にも使用することができます。コネクタ部の先端研磨はPC研磨です。
    仕様ファイバ種別:マルチモードOM4、PC研磨挿入損失:0.5dB以下使用温度範囲(℃)20~75コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨コア径(μm)光ファイバ:50ファイバータイプマルチモード変換タイプSCオス-LCメス
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLC形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
  • 光ファイバテスター サンワサプライ

    光ファイバテスター

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
    セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
sc-11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-11