カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lc10bk」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック)

    軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
    ケーブル長(m)約1オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応本体質量(g)約41保証期間1年間
  • リサイクルインク ブラザー対応 LC10互換 エコリカ

    リサイクルインク ブラザー対応 LC10互換

    エコリカ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    brother(ブラザー)用 LC10シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種メーカーブラザー(brother)適合機種DCP-155C/330C/350C/750CN/750CNU/770CN、MFC-460CN/480CN/5860CN/630CD/630CDW/650CD/650CDW/850CDN/850CDWN/860CDN/870CDN/870CDWN/880CDN/880CDWN種別リサイクルインクRoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
  • 六角穴付低頭ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付低頭ボルト

    ケミカルスクリュー
    27,980税込30,778
    1袋(500本)ほか
    3日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状六角穴付低頭穴の形状六角穴