カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「lc10c」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
  • ヘルシーステップ 10歳以上用 アイリスオーヤマ

    ヘルシーステップ 10歳以上用

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個(375g)
    翌日出荷
    合成保存料を一切使用していない成犬期・維持期用の総合栄養食です。正常な消化吸収を維持するために、善玉菌が増えやすくなる食物繊維を配合しています。健康な関節を維持するために、グルコサミン・コンドロイチンを配合しています。マルチビタミンを配合しています。
    寸法(Φ×高さH)(mm)Φ75×103質量(g)430
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    969,800税込1,066,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
  • 10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6Aシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6Aシリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バンドブラケット モリタ宮田

    バンドブラケット

    モリタ宮田
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リサイクルインク ブラザー対応 LC10互換 エコリカ

    リサイクルインク ブラザー対応 LC10互換

    エコリカ(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    brother(ブラザー)用 LC10シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種メーカーブラザー(brother)適合機種DCP-155C/330C/350C/750CN/750CNU/770CN、MFC-460CN/480CN/5860CN/630CD/630CDW/650CD/650CDW/850CDN/850CDWN/860CDN/870CDN/870CDWN/880CDN/880CDWN種別リサイクルインクRoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
  • レターケース カルテタイプ 10段 コクヨ

    レターケース カルテタイプ 10段

    コクヨ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    内容物の取り出しやすいカルテタイプの引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
    種類10段サイズA4仕様カルテタイプ引き出し材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ深型引出し奥行(mm)311外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)492グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)40引出し幅(mm)232
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    94,980税込104,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • いろはインク汎用インクカートリッジ いろはインク

    いろはインク汎用インクカートリッジ

    いろはインク
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    当日出荷
    対応カートリッジ:BROTHER LC12-4PK 対応プリンタ:MFC-J6910CDW,MFC-J6710CDW,MFC-J6510DW,MFC-J5910CDW,MFC-J960DN/DWN,MFC-J955DN/DWN,MFC-J860DN/DWN,MFC-J840N,MFC-J825N, MFC-J810DN/DWN,MFC-J710D/DW,MFC-J705D/DW,DCP-J940N,DCP-J925N,DCP-J740N,DCP-J725N,DCP-J540N,DCP-J525N※2013年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
    セット内容インクカートリッジ(ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー)×各1個、取扱説明書(1枚)ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエローインク顔料(BKのみ)/染料
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • レバー パーキングブレーキ (LC62) MAZDA(マツダ)

    レバー パーキングブレーキ (LC62)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 手動クランプホルダ サンドビック

    手動クランプホルダ

    サンドビック
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc C320C104K1R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc C320C104K1R5TA

    KEMET
    839税込923
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 2.54 mm℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F100F085KA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F100F085KA

    TDK
    619税込681
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    TDKCタイプ1808高電圧シリーズ
    長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×0.85電圧3kVdc高さ(mm)0.85奥行(mm)2シリーズC許容差±1%静電容量10pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1808
  • Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM) Merck(メルクミリポア)

    Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)

    Merck(メルクミリポア)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。
    仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
    仕様静電容量 = 47μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10芯 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10芯

    GB[制御機器]
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)10
  • 尿道ブージー LCシリーズ YDM

    尿道ブージー LCシリーズ

    YDM
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    尿道を拡張する際に使用されます。
    仕様【オートクレーブ】可材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000652M201医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    14,705税込16,176
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    9,180税込10,098
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    20,980税込23,078
    1セット
    4日以内出荷