カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 日本ナインスター(2)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- エコリカ(1)
- JIT(1)
- SAMTEC(1)
- アサヒ(厨房)(1)
- RS PRO(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
エコロジープロダクト
「lc113」の検索結果

純正インクカートリッジ brother LC113
brother(ブラザー)(49件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J6975CDW/J6973CDW/J6970CDW/J6770CDW/J6573CDW/J6570CDW/J4910CDW/J4810DN、DCP-J4215N/J4210N/J4510N種別純正品適合機種メーカーbrother
リサイクルインク ブラザー対応 LC113互換
エコリカ(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷brother(ブラザー)用 LC113シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種メーカーブラザー(brother)種別リサイクルインク適合機種DCP-J4210N/J4215N-B/J4215N-W、MFC-J4510N/J4810DN/J4910CDW/J6570CDW/J6573CDW/J6770CDW/J6970CDW/J6973CDW/J6975CDWエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 063
リサイクルインク brother対応 LC113
JIT(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合機種メーカーbrother適合MFC-J6975CDW/J6973CDW/J6970CDW/J6770CDW/J6573CDW/J6570CDW/J4910CDW/J4810DN/J4510N/DCP-J4215N/J4210Nグリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC113タイプ
日本ナインスター(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷適合DCP-J4210N/4215N/MFC-J4510N/J4910CDW/J6570CDW/J6970CDW/J6573CDW/J6973CDW主な適合純正品番LC113C種別互換品色シアン適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC113タイプ
日本ナインスター¥559税込¥6151個当日出荷適合DCP-J4210N/4215N/MFC-J4510N/J4910CDW/J6570CDW/J6970CDW/J6573CDW/J6973CDW主な適合純正品番LC113M種別互換品色マゼンタ適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90![レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31532594-221028-02.jpg)
レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ)
PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷まとまりにくい小物類や書類をスッキリ収納できる、レターケース。枠がしっかりとした堅牢なつくり。レールが本体とは別に付いた構造になっているので、重たい物を入れてもレールに負担をかけることなく、スムーズに引出しの出し入れができます。2台までスタッキング可能なので、限られた机上のスペースも有効活用できます。(1段当りの引出しの耐荷重は約1kgが目安です。)。クリアーホルダーに入ったA4書類も収納可能なゆったり引出しサイズです。(※A4クリアーホルダーサイズ(メーカー製):縦310×横220mm)。仕切板を使えば、クリップなどの小物も分けて収納できて便利です。本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。材質100%再生樹脂(本体・引出し:100%再生ポリスチレン(PS)、レール:100%再生ポリプロピレン(PP))
LEDヘッドライト
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。電球の種類LED材質(本体)プラスチック質量(g)74電源単4形乾電池(3個)別売全光束(Lm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×50使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)125最大点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
LEDヘッドライト
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。付属品ヘッドバンドトラスコ品番384-1685材質本体:プラスチック幅(mm)63高さ(mm)50奥行(mm)44使用電池単4形乾電池(3個)別売電源(個)単4形乾電池(3別売明るさ(Lm)125最大点灯時間40h(点滅)100h(青・緑点灯)50h(赤点灯)100h(赤点滅)エコロジー商品省エネ
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥31,890税込¥35,0791本翌々日出荷ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
交換レンズ NIKKOR Z 70-180mm f/2.8
Nikon(ニコン)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷大きなボケと明るさを活かして日常シーンでの創造性を広げる、小型・軽量の開放F値2.8一定の望遠ズームレンズ。【どこにでも持ち出したくなる小型・軽量設計小型・軽量設計】。全長は約151mmで質量は約795g。NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR Sと同じ開放F値2.8一定を実現しながら、約7cm短く、約565g軽量に。気軽に持ち出して撮影を楽しむことができます。【開放F値2.8一定の中望遠から望遠域の表現を気軽に楽しめる】。中望遠から望遠域をカバーする70-180mmの焦点距離と開放F値2.8一定により、幅広い表現が可能です。f/2.8が生み出す大きく柔らかいボケや背景を整理できる望遠の圧縮効果を活かして、被写体を浮かび上がらせた撮影ができます。絞り開放では柔らかい描写、絞ると細部までくっきり写る解像感のある描写を実現。室内で動く被写体をブラさずに撮ることができ、夕暮れ時などでもノイズを抑えたクリアーな写真が撮れます。【別売のテレコンバーター装着で、超望遠の表現も楽しめる】。Z TELECONVERTER TC-1.4xで252mm、 Z TELECONVERTER TC-2.0xで360mmまで焦点距離を広げることができます。テレコンバーター装着※時にも優れた描写性能を発揮し、遠くの被写体をシャープな描写でより大きく撮影できます。※被写体や周囲の明るさ、選択したフォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合やフォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。【もっと寄りたいを実現、最短撮影距離0.27m/最大撮影倍率0.48倍】。最短撮影距離でもAFが可能。広角端で0.27m、望遠端で0.85mの最短撮影距離のクローズアップ撮影も快適に行えます。別売のZ TELECONVERTER TC-2.0x装着時の最大撮影倍率は0.96倍と、等倍に迫る倍率を実現。花などの小さな被写体を大きなボケを活かし、柔らかく印象的に描写できます。【高速かつ静粛なAF】。レスポンスと制御性に優れたSTMを搭載。静止画・動画を問わず、動く被写体にも素早くピントを合わせられます。静粛性に優れており、発表会などのノイズを入れたくない動画の撮影にも適しています。【S-Lineレンズと同等の優れた動画撮影性能】。フォーカスブリージングを抑制※1することで、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。コントロールリングは滑らかな操作で、絞りをスムーズかつ自然に変化させることが可能で、対応カメラ※2との組み合わせ時にはMF時のリニア操作が可能。ピント位置を至近側から無限遠側まで移動させるために必要なコントロールリングの回転角度を90度~720度の範囲で12段階、カメラのカスタムセッティングで設定可能。フォーカスリングを回す速さに関係なく、設定した角度の範囲で狙い通りにピント合わせが行えます。※1 レンズ特性上、被写体とレンズの距離によってはブリージングが目立つ場合があります。※2 Z 9、Z 8、Z 7II、Z 6II対応、2023年6月21日時点。【屋外撮影に適した設計】。防塵・防滴に配慮した設計※により、急に天候が変わっても撮影可能。また汚れが付着しても簡単に拭き取れるレンズ最前面のコーティングにより、高い信頼性を実現しています。※全ての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。付属品レンズキャップLC-67B、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-113、レンズケースCL-C2寸法(mm)151(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約795倍率(倍)最大撮影:0.48羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズームレンズ最大径(Φmm)約83.5レンズ構成14群19枚(EDレンズ5枚、スーパーEDレンズ1枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.27(焦点距離70mm)、0.33(焦点距離85mm)、0.42(焦点距離105mm)、0.58(焦点距離135mm)、0.85(焦点距離180mm)絞り最小:f/22 ※露出値設定のステップ幅により、最小絞り値の表示が異なる場合あり、最大:f/2.8マウントニコンZマウント画角34°20'-13°40'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、22°50'-9°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)










![レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31532594-221028-02.jpg)







![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)