カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc1205-k500」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S字タイプ汎用型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    S字タイプ汎用型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。
    セット内容取扱説明書総合誤差0.02% of R.O.
  • USB出力S字タイプ汎用ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    USB出力S字タイプ汎用ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    112日以内出荷
    力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き。USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能。校正済で、アンプ・インジケータが不要。測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能。プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
    用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
パレット 1200 1200特集