「lc13-jt6」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工(6件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
    振れ精度(mm)0.05以下
  • Gキーレスチャック ユキワ精工

    Gキーレスチャック

    ユキワ精工(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    マシニングセンターや治具ボーラ等のツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。 キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
    トラスコ品番150-8300全長(mm)103質量(kg)0.94精度(mm)0.03テーパーJT6ツカミ能力(mm)0.5~13.0振れ精度(mm)3/100以下外径(mm)50
  • ドリルチャック ユキワ精工

    ドリルチャック

    ユキワ精工(42件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    当日出荷
    ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
    付属品チャックハンドル
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
    トラスコ品番150-8067質量(g)100ツカミ能力(mm)0.3~3ジャコブステーパJT1(特殊口元径)振れ精度(mm)0.05以下
  • スーパーキーレス ドリームチャック ユキワ精工

    スーパーキーレス ドリームチャック

    ユキワ精工
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
    付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
  • キーレス ドリルチャック アルブレヒト

    キーレス ドリルチャック

    アルブレヒト(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
    用途ボール盤、フライス盤用・一般用
  • カラーキーレスチャック E-Value

    カラーキーレスチャック

    E-Value(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。
    用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
  • キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

    VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11(48件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
  • コングチャック ANEX

    コングチャック

    ANEX
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
  • キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(24件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
  • チャックアーバー 田倉工具

    チャックアーバー

    田倉工具(17件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入研磨品
  • キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCO

    キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
    付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • STシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工

    STシャンク CNCキーレスドリルチャック

    ユキワ精工(2件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
    付属品フックスパナ