カテゴリ

  • 制御機器(8)

「lc1d186」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186BD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7322-34
  • 電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186R7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。
    仕様●コイル電圧:440 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1633アズワン品番65-7350-18
  • 電磁接触器 48 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 48 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186E7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーTeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:48 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1605アズワン品番65-7311-05
  • 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186G7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1620アズワン品番65-7351-39
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 接触器 - LC1D186U7 Schneider Electric LC1D186U7 モデルは、利用カテゴリが AC-1、AC-3、AC-4 の 3 極コンタクタです。制御回路の電圧は、240 V ac @ 50 / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:690 V ac 25 → 400 Hz、電源回路<::300 V dc です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 TeSys D 緑色コンタクタは、TeSys D と同じ高耐衝撃性と耐振動性を備えており、コイルは幅広い制御電圧バンドを備えており、永久消費電力が低くなっています 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1645アズワン品番65-7350-66
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
  • 電磁接触器 220 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 220 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D95MW )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:95 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:186mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8918アズワン品番65-7350-79