カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc1dt20」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT20P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT20P7

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 20 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1DT20P7コンタクタSchneider Electric LC1DT20P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が20 Aとなっています。
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応していますCoilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです空圧式の時間遅延ブロックです過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマです機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1DT20FDSchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長抵抗負荷用途。AC-1カテゴリ:690Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路の定格電圧)20A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路Ie定格電流)DC標準回路回路電圧:110Vdc1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIII定格遮断容量:250A@440V(電源回路はIEC60947に準拠)。保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
    仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-68
  • 電磁接触器 125 V dc 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 125 V dc 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8999アズワン品番65-7266-32
  • 可逆形電磁接触器 24 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 24 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 20 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:209-5348アズワン品番65-7321-97
  • 電磁接触器 24 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●範囲:Tesys Dアズワン品番65-7345-79
  • TeSys D - protective cover - for LC1 D09 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    TeSys D - protective cover - for LC1 D09 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 保護カバーは、可動式コンタクトキャリアへのアクセスを防止します。LC1D09-D80A 及び LC1DT20-DT80A 接触器に使用される交換部品です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:LC1 D09 ~ 65●範囲:TeSys です●コード番号:221-1128アズワン品番65-7330-92
  • Electrical interlock TeSys D reversing シュナイダーエレクトリック

    Electrical interlock TeSys D reversing

    シュナイダーエレクトリック
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 電気インターロックは、LC1D09-d38 及び LC1DT20-DT40 コンタクタ用です。可逆 / 切換接触器の組み立てに使用します。隣接する 2 つのコンタクタの電気制御回路のインターロックを実現します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:電気式インターロック●併用可能製品:Lc1D09-d38 、Lc1Dt20-DT40●範囲:TeSys ですアズワン品番65-7330-21
  • 補助接点ブロック LADN シュナイダーエレクトリック

    補助接点ブロック LADN

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロック<は、4 極コンタクタ LC1D、LC1DT (:80A AC-1IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7331-65
  • 接触器コイル シュナイダーエレクトリック

    接触器コイル

    シュナイダーエレクトリック
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    D40-D95コイル。LC1D40、D50、D65、D80接触器
    仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40アズワン品番65-7352-10
  • VARISTOR-CLIP ON CONTACTOR シュナイダーエレクトリック

    VARISTOR-CLIP ON CONTACTOR

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ。TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。Terminal Block は、ねじで取り付けるか、DIN レールにクリップで固定できます
    仕様●アクセサリタイプ:サージサプレッサ●併用可能製品:LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40●シリーズ:LAD4●コード番号:818-5887アズワン品番65-7321-93
  • シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4TBDL シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4TBDL

    シュナイダーエレクトリック
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:ありシリーズLAD4特性Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できますアクセサリタイプサージサプレッサ併用可能製品LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40