カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 制御機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「lc215」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
純正インクカートリッジ brother LC219 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC219brother(ブラザー)
8,998税込9,898
1パック(4個)
当日出荷
適合MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN種別純正品適合機種メーカーBrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 038
リサイクルインク brother対応 LC219/215 JITリサイクルインク brother対応 LC219/215JIT
2,398税込2,638
1個ほか
翌々日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から59日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプメディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から4日以内出荷
PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
取付シリコン吸着硬度3-4H厚さ(mm)0.3
机上ラック_USBハブ付き サンワサプライ机上ラック_USBハブ付きサンワサプライ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源バスパワーケーブル長(m)1.5対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)天板厚さ(mm)18供給電流(mA)合計900通信速度5Gbps総耐荷重(kg)10転送速度(Gbps)最大5(理論値)天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)240
フィルタ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)HB205/215LC-1 コマツフィルタ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)HB205/215LC-1コマツ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)1001-適合機種(代表)HB205/215LC-1交換目安1年
フィルタ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)HB205/205LC/215/215LC-2 コマツフィルタ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)HB205/205LC/215/215LC-2コマツ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)50001-適合機種(代表)HB205/205LC/215/215LC-2交換目安1年
純正インクカートリッジ brother LC215/217 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC215/217brother(ブラザー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 037
ニューウルトラファイブ 八光電機ニューウルトラファイブ八光電機
4,998税込5,498
1本
当日出荷から45日以内出荷
保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)200最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
ウルトラファイブ SL型 八光電機ウルトラファイブ SL型八光電機
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7151-68
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc SR215C223KAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc SR215C223KARKYOCERA AVX
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量22nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215C224KAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215C224KARKYOCERA AVX
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量220nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1袋 2個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1袋 2個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7150-49
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入KEMET
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-01
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入KEMET
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う
仕様●静電容量:22pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-27
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX215L SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX215LSMC
5,598税込6,158
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体蒸気
リサイクルインク brother対応 LC215/217 JITリサイクルインク brother対応 LC215/217JIT
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
デジタルサーモ E5LCシリーズ omron(オムロン)デジタルサーモ E5LCシリーズomron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (WLC2) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (WLC2)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.57表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.58表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.53表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ルーマ型ドリルDLCコート 協和精工超硬ルーマ型ドリルDLCコート協和精工
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。
用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.5表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.54表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.55表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.52表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.51表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.59表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.56表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30