カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 切削工具(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)

「lc217」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ brother LC215/217 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC215/217

    brother(ブラザー)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 037
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
    材質(本体)樹脂幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19周波数(Hz)50・60共用仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合
  • リサイクルインク brother対応 LC215/217 JIT

    リサイクルインク brother対応 LC215/217

    JIT
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
  • 調光コントローラー 調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御
    仕様50・60Hz共用その他調光回路用3路オフライトスイッチ付適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.7表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.71表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.72表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.75表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ルーマ型ドリルDLCコート 協和精工

    超硬ルーマ型ドリルDLCコート

    協和精工
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。
    用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.79表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.74表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.76表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.78表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.73表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.77表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    空間演出におすすめの調光型。屋内用
    付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否LED交換不可調色の可否×
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定番のマリンライトをダウンサイジング。小さな存在がファサードを上品に演出します。
    長さ(mm)115幅(mm)Φ103質量(kg)0.8取付壁面・天井面・傾斜面兼用コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当ガラス色透明・リブ入調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)6定格光束(Lm)487傾斜天井取付角度(°)90LED交換不可
  • ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック)

    ゴールドフレームライン グローブ

    ODELIC(オーデリック)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
    その他【光束維持】40000時間材質鋼/ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
    規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
    材質鋼・ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形幅(mm)150寸法(mm)【出】185質量(kg)1.2高さ(mm)195備考上向き・下向き取付可能取付方式ねじ込式規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED取付場所密閉型ランプ寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    Qシリーズ ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,298税込6,928
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高演色が165,900(税抜き)~。準耐火構造対応器具もラインナップ。
    その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)高さ(mm)84備考【配光】未対応定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500クラス100W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • ハイコーン ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ハイコーン ユニバーサル ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    まぶしさに配慮したハイコーンタイプ
    その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.6高さ(mm)71備考【配光】未対応タイプ調光対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632クラス100W傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
    ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
    規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト 使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
    種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)長さ(mm)115幅(mm)Φ42材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき 華やかなダイニングの演出に最高の選択です 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質飾り:クリスタルガラスランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
  • オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト タンブラー

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
  • 間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE  R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    空間演出におすすめの調光型。屋内用
    付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプハイパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94LED交換不可
  • オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス幅(mm)98質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)98ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)490調光率(%)連続100-5、調色エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン 建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求 高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです
    仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)90幅(mm)Φ50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)16首振角度(°)85ランプの種類高演色LED光源色温白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)31(100V)回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    まぶしさを抑え、直下に集光させたピンホールタイプ 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型幅(mm)Φ114質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)定格消費電力(W)5.3レンズアクリル(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)97ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.1光源寿命50000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)234調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)97取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト 傾斜天井リビングの開放感を生かす 高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型カバーアクリル(乳白)オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFHT32W相当別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
    種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格消費電力(W)5.6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295ELエネルギー消費効率(Lm/W)90.5光源寿命40000時間光色電球色調光方式連続調光100-5%・逆位相制御定格光束(Lm)507エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに。白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。
    材質枠 / 【アルミ】アルミダイカスト(鏡面)幅(mm)Φ85質量(kg)0.6取付屋内・軒下兼用(軒下取付傾斜不可)防雨型取付方式埋込シリーズグレアレス定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226、LC 703、LC 632(Bluetooth)光源寿命50000時間クラス100W配光角度(°)【仕様】0~30【ワイド】41明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売) ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売)

    ODELIC(オーデリック)
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    ランプ交換型の調光・調色タイプが登場
    幅(mm)Φ87質量(kg)0.3高さ(mm)132取付方式埋込シリーズRETROFIT別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703ランプ別売クラス50W埋込穴(Φmm)75LED交換可能取付必要高(mm)130取付可能天井厚(mm)3~25
  • Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    Qシリーズ ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    高演色が163,500(税抜き)~。準耐火構造対応器具もラインナップ。
    その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)高さ(mm)84備考【配光】未対応定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25