カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(128)
  • バイク部品(86)
  • 制御機器(86)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(72)
  • 切削工具(58)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • オフィス家具(34)
  • 家電(26)
  • 電気材料(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 防犯用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 農業機械(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建築金物(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • カー用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc4」の検索結果

関連キーワード
787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ brother LC411 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC411brother(ブラザー)(46件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合DCP-J926N(-W/B)/J914N、DCP-J928N、MFC-J904N/J739DN・DWN/J939DN・DWN種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 006
純正インクカートリッジ brother LC416 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC416brother(ブラザー)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合DCP-J4140N、MFC-J4440N/J4540N/J4940DN種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 001
純正インクカートリッジ ブラザー対応 LC417XL brother(ブラザー)純正インクカートリッジ ブラザー対応 LC417XLbrother(ブラザー)(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrother対応機種MFC-J7600CDW、MFC-J7500CDW、MFC-J5800CDW、HL-J7010CDWインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 001
LC4H-W パネルカバー Panasonic(パナソニック)LC4H-W パネルカバーPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(20個)
33日以内出荷
パネルカバー(黒色)を用意しておりますので、パネルカバーを取り替えることにより、パネル面のデザインを変えることができます。標準品のパネルカバーは、アッシュグレー色を標準装着しております。
種類LC4H-W用
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
デジタルサーモ E5LC omron(オムロン)デジタルサーモ E5LComron(オムロン)(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から81日以内出荷
アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
シールドコンテナー 三商シールドコンテナー三商(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
LC4H-W電子カウンタ Panasonic(パナソニック)LC4H-W電子カウンタPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
上限・下限設定の2段プリセット 明るく、見やすい表示 使いやすい簡単操作 首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化 IP66の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化 パネルカバーの交換が可能 UL、c-UL、CEマーキングに対応 経済価格
規格UL/C-UL 、CE出力モード出力1:出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント(4モード)、出力2:出力保持・ホールドカウント 出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント ワンショット・リカウントI ワンショット・リカウントII ワンショットホールドカウント(8モード)停電対応補償有
LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
純正インクカートリッジ brother LC414 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC414brother(ブラザー)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合DCP-J1200N種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 002
テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ) エイトテーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)エイト(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー BLCシリーズハイオス
11,890税込13,079
1台
当日出荷
ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
適温判別シール ミクロン適温判別シールミクロン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1ケース(10枚)
当日出荷
ひと目で温度判別!
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。仕様可逆性寸法(mm)24直径(Φmm)24表示1点表示精度(℃)±1変色温度(℃)43以上(赤)、43以下(緑)RoHS指令(10物質対応)対応
戸当 SYS(シブタニ)戸当SYS(シブタニ)
859税込945
1個
当日出荷
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
ピックアップ用長尺ケーブル IMVピックアップ用長尺ケーブルIMV
31,980税込35,178
1個
当日出荷
スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。
用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用ケーブル長(m)4
S-304 高圧型クランプ 協和ステンレスS-304 高圧型クランプ協和ステンレス
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状クランプボルト径M8
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
アルミニウムキッチンシート Dream StickerアルミニウムキッチンシートDream Sticker
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」 アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm材質本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)700×422
ボールバルブ 10シリーズ エルボ PISCO(ピスコ)ボールバルブ 10シリーズ エルボPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
高芝型 革切り包丁 高芝ギムネ製作所高芝型 革切り包丁高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷から翌々日出荷
高芝ギムネの極薄刃が厚い革でも最高の切れ味を実現しました。革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応!。1:手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高!。2:日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく 長寿命!
用途各種革製品の制作に。
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
12,980税込14,278
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)35材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1
ブラザー用LC412互換4色BOX品(大容量) エコリカブラザー用LC412互換4色BOX品(大容量)エコリカ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ブラザーの最新プリンターに適合し、家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できる。売れ筋インクとなります。本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである。「ecoly chip」に交換することでインクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった。純正同等の機能が発揮できます。さらにエコリカならではのリユース機能を実現しており、エコリカにて回収後は繰り返し使える環境に。やさしい設計となっております。
適合機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDW種別リサイクルインク寸法(mm)107×75×884色(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)質量(g)301.77エコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)メーカー純正品番LC412XL-4PKインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 142 016
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途シート
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
CREZZA-V LC-400A チェーンロック LEAD(リード工業)CREZZA-V LC-400A チェーンロックLEAD(リード工業)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
丸形給排気グリル(風量調節形) 三菱電機丸形給排気グリル(風量調節形)三菱電機
2,298税込2,528
1台
当日出荷
風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg)0.15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170
戸当 SYS(シブタニ)戸当SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質ステンレス仕上バレル研磨セットねじ呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
レンズキャップ オリンパスレンズキャップオリンパス
799税込879
1個
当日出荷
M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6用のフロントレンズキャップ。レンズ本体標準同梱品。
網戸用戸車 新日軽用 ハイロジック網戸用戸車 新日軽用ハイロジック(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途V型純正網戸用
薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ日本シーム工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
インテリアキャリー TRUSCOインテリアキャリーTRUSCO
1,798税込1,978
1台
当日出荷
シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.5車輪径(Φmm)40高さ(mm)71.5材質(車輪)ポリプロピレン(PP)奥行(mm)400間口(mm)258.2ブレーキ有無なし耐荷重(kg)50床面高さ(mm)71.5荷台寸法(mm)400×258.2キャスター径(Φmm)40特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
レンズ IDEC(和泉電気)レンズIDEC(和泉電気)
99税込109特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
窓飾りシートGLC 明和グラビア窓飾りシートGLC明和グラビア
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。 ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。 フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です厚さ(mm)0.25仕様UVカット率99%材質塩化ビニル樹脂クリア耐熱温度(℃)60紫外線透過率(%)1以下
生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚萩原
12,980税込14,278
1セット(2台)
翌々日出荷
チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革とサラッとした肌触りのファブリックの2種類の生地から選べるダイニングチェア2脚SET。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。
用途イス・チェア,ダイニングチェアとして。材質【フレーム】スチール【張地】<ファブリック>ポリエステル 合成皮革備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×51×77.5(座面高:43)
クレビス用割りピン RIKEN(理研機器)クレビス用割りピンRIKEN(理研機器)
54税込59
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
0.3Φ用チェック端子 MAC8(マックエイト)0.3Φ用チェック端子MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。
材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
関連キーワード
...
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
"lc4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷