カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 制御機器(9)
- 切削工具(7)
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(16)
- MAZDA(マツダ)(11)
- ウッドワン(7)
- brother(ブラザー)(5)
- JIT(5)
- 青木精密工業(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- エコリカ(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- エスコ(3)
- ニコテック(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- KSフィルター(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- トンボ鉛筆(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lc41」の検索結果

薄形Vベルト LC形 LC41
三ツ星ベルト¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ41ベルト長さ(mm)1041寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC41
三ツ星ベルト¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ41ベルト長さ(mm)1041寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
パワークッション(婦人用)ウォーキングシューズLC41
ヨネックス(YONEX)¥9,998税込¥10,9981足7日以内出荷材質アッパー:撥水人工皮革、インソール:パワークッション、ミッドソール:パワークッション・高強度カーボン・フェザーライト、アウトソール:ラバー
純正インクカートリッジ brother LC411
brother(ブラザー)(46件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合DCP-J926N(-W/B)/J914N、DCP-J928N、MFC-J904N/J739DN・DWN/J939DN・DWN種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 006
ブラザー LC412 インクカートリッジ
brother(ブラザー)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー対応機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDWインク顔料インクグリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 002
純正インクカートリッジ brother LC416
brother(ブラザー)(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合DCP-J4140N、MFC-J4440N/J4540N/J4940DN種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 001
純正インクカートリッジ ブラザー対応 LC417XL
brother(ブラザー)(3件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrother対応機種MFC-J7600CDW、MFC-J7500CDW、MFC-J5800CDW、HL-J7010CDWインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 001
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
純正インクカートリッジ brother LC414
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合DCP-J1200N種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 002
VベルトLC形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(11件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から11日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7種類VベルトLC形寸法θ40
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバー(15×19mm)です。 実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付き。800・1200・1600の3段階の切替ができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの 紛失も防ぐことができます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。仕様ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 重量:マウス/約60gレシーバー/約2g 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約136時間連続待機時間/約4333時間使用可能日数/約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間によりセット内容本体×1、Type-Cレシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書寸法(mm)マウス/W57×D99×H37、レシーバー/W14×D19.3×H6.2色ブラック電源電池式コネクタ形状USB(Type-Cコネクタ)接続方式無線分解能800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数2ボタン無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
食品包装用酸素濃度計用粘着ゴム板 200×20mm 50枚入
東レエンジニアリングDソリューションズ¥15,980税込¥17,5781箱(50枚)当日出荷LC-450F-ps、LC-450F-syおよびLC-750F用です。仕様●規格:1T×20W×200Lアズワン品番65-5651-51
シングルポイント型ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から9日以内出荷天びん・台はかり用ロードセルです。小型・軽量、小ひょう量の計量に最適(四隅調整済み)です。ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。引張り・圧縮の両用です。積面サイズ:300×300mmです。仕様零バランス:20±5% of R.O.セット内容取扱説明書定格出力1.0197mV/V+15%-0%総合誤差0.015% of R.O.
シャープペンシル ZOOM-L105
トンボ鉛筆¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷極力凹凸を省く事で研ぎ澄まされたシンプルなストレート形状のボディのシャープペンシル。適度な重量感で、高級感のある1本。普段使いからビジネスシーンまで様々なシーンにピッタリ。芯径(mm)0.5方式ノック式軸真鍮・塗装仕上げ繰り返し・詰め替え対応
シングルポイント型ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から9日以内出荷天びん・台はかり用ロードセルです。小型・軽量、小ひょう量の計量に最適です(四隅調整済み)。ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。引張り・圧縮の両用です。仕様零バランス:20±5% of R.O.セット内容取扱説明書ケーブル長(m)1.5定格出力1.0197mV/V+15%-0%防塵防水性能IP54サイズ(mm)400×400(積面)総合誤差0.015% of R.O.ケーブル太さ(mm)Φ4過負荷300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)
シングルポイントロードセル/台秤タイプ
A&D(エー・アンド・デイ)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。仕様零バランス/20±5% of R.O.タイプ台秤タイプケーブル長(m)2抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5定格出力1mV/V+15%-0%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)6印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V許容過負荷300%of R.C.限界過負荷400%of R.C.総合誤差0.015%of R.O.積面サイズ(mm)400×600
エナージェル インフリー 0.5mm バンドルセット
ぺんてる(アストラム)¥839税込¥9231個3日以内出荷から5日以内出荷エナージェルインフリーは、記憶するだけではなく直感的なひらめきや、書いて双方向なやり取りを活性化させるボールペンです。 ノートにメモするだけの事務用ボールペンから創造性を発揮させる”アイデア表現ツール”へボール径(Φmm)0.5方式ノック式色(軸)クリアシリーズエナージェル入数1本グリーン購入法適合
ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準
青木精密工業¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷
















![41mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560277-180824-02.jpg)