カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト






純正インクカートリッジ brother LC411
brother(ブラザー)(50件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合DCP-J926N(-W/B)/J914N、DCP-J928N、MFC-J904N/J739DN・DWN/J939DN・DWN種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 006




リサイクルインク ブラザー対応 LC411互換
エコリカ(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷brother(ブラザー)用 LC411シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種DCP-J1800N/J526N/J528N/J914N/J915N/J926N-B/J926N-W/J928N-B/J928N-W、MFC-J739DN/J739DWN/J904N/J905N/J939DN/J939DWN種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 142 010




互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC411
プレジール(1件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷brother(ブラザー)用 LC411シリーズ 互換インクカートリッジです。 家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できる売れ筋インクとなります。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。種別互換品適合機種メーカーブラザーRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から8日以内出荷
BULLバンドソー S-LCシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥149,800税込¥164,7801箱(10個)6日以内出荷歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
バンドソーブレード BULL(エンドレス)
ニコテック¥119,800税込¥131,7801箱(10本)4日以内出荷それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
TE Connectivity インターフェイスリレーモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DIN Railターミナルタイプ = ネジ長さ = 77mmシリーズ = RT高さ = 69mm寸法 = 77 x 15.8 x 69mm接点材質 = 銀合金入力電流 = 16.67mA動作温度 Min = -20℃VDE、UL / C-UL認定、BEAB、SEMKO. ソケット付. インターフェイスモジュール、RTシリーズ. 完全組み立て済みリレーインターフェイスモジュール DINレール取り付け又はシャーシ取り付け コンタクト材質: AgNi 機械的寿命: DCタイプ: 30 x 10 6 回、ACタイプ: 10 x 10 6 スイッチング電圧: 250 Vac、440 Vac コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 V 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら