カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lc412c」の検索結果

ブラザー LC412 インクカートリッジ
brother(ブラザー)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー対応機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDWインク顔料インクグリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 002
リサイクルインク ブラザー対応 LC412互換
エコリカ¥999税込¥1,0991個当日出荷brother(ブラザー)用 LC412シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDW種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 142 016
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C412C104K5R5TA
KEMET¥299税込¥3291袋(5個)翌々日出荷AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ仕様実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.05 x 4.32mm長さ = 4.32mmシリーズ = Aximax 400動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応