カテゴリ

  • 自動車純正部品(32)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク純正部品(12)
  • オフィス家具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「lc51」の検索結果

関連キーワード
155件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LC形 LC51 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LC形 LC51

    三ツ星ベルト
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ51ベルト長さ(mm)1295寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LC形 AG-X-LC51 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LC形 AG-X-LC51

    三ツ星ベルト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ51ベルト長さ(mm)1295寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • インクカートリッジ brother(ブラザー)

    インクカートリッジ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    純正インクカートリッジ
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • インクカートリッジ brother(ブラザー)

    インクカートリッジ

    brother(ブラザー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷
    標準カートリッジ
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrother対応機種MFC-J7310CDW、MFC-J7110CDW、DCP-J7205CDWインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 009
  • ハンドルキャップ テンパール工業

    ハンドルキャップ

    テンパール工業(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
  • インクカートリッジ brother(ブラザー)

    インクカートリッジ

    brother(ブラザー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    当日出荷
    大容量カートリッジ
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrother対応機種DCP-J7205CDW、MFC-J7310CDW、MFC-J7210CDW、MFC-J7110CDWインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 009
  • VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLC形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(11件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
  • ロビーチェア LC51 アームチェア 内田洋行

    ロビーチェア LC51 アームチェア

    内田洋行
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    36日以内出荷
    質量(kg)11
  • インクカートリッジ brother(ブラザー)

    インクカートリッジ

    brother(ブラザー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    ファーストタンク大容量カートリッジ
    対象機種MFC-J7510CDW、MFC-J7610CDWエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 009
  • レインボーカラー オイルランプ 花口ランプ ムラエ

    レインボーカラー オイルランプ 花口ランプ

    ムラエ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
  • 雨戸用取替戸車 新日軽用 ハイロジック

    雨戸用取替戸車 新日軽用

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    備考2Bタイプ雨戸・TS2Bタイプ雨戸・雨戸B型用
  • ロビーチェアー 51LCシリーズ LION (ライオン事務器)

    ロビーチェアー 51LCシリーズ

    LION (ライオン事務器)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    6日以内出荷から46日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • CO2ガスリークテスター HASCO

    CO2ガスリークテスター

    HASCO
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット
    5日以内出荷
    ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。
    付属品本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14)適合ガソリン車、ディーゼル車危険物の類別非危険物
  • ブラックコーススレッド 若井産業

    ブラックコーススレッド

    若井産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(330本)
    4日以内出荷
    材質鉄色ブラック
  • (S51LC)PLATE、ENGLISI 日野自動車

    (S51LC)PLATE、ENGLISI

    日野自動車
    ¥3,273税込¥3,600
    1個
    10日以内出荷
  • ミニライトパワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニライトパワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×125×70定格入力(W)10
  • 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1本
    翌日出荷
    。水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
    仕様●毛幅:30mm(10号)●毛丈:43mm●玉厚:21mm●全長:191mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    ¥7,098税込¥7,808
    1本
    当日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル長(m)10芯数2芯形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)使用環境屋内用コネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード研磨PC研磨
  • UNF No10x 5/16 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF No10x 5/16 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-51A
  • ブラックコーススレッド バリューパック 若井産業

    ブラックコーススレッド バリューパック

    若井産業
    ¥3,525税込¥3,878
    1箱(110本×5パック)
    4日以内出荷
    W4カットタイプ
    用途木材材質鉄色ブラック
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • タングレスインサート ロッキングユニファイ並目 アキュレイト

    タングレスインサート ロッキングユニファイ並目

    アキュレイト
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。
    タイプユニファイ並目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24LC512-I/SN MICROCHIP

    24LC512-I/SN

    MICROCHIP
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
  • WL型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ 中央精機

    WL型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ

    中央精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物5接眼10クロス 中央精機

    WL型鏡筒 対物5接眼10クロス

    中央精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 中央精機

    WL型鏡筒

    中央精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)光源白色LED、照明のケーブル長1.8mRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • WL型鏡筒 対物5接眼10スタンダード 中央精機

    WL型鏡筒 対物5接眼10スタンダード

    中央精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物5接眼10サークル 中央精機

    WL型鏡筒 対物5接眼10サークル

    中央精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2 中央精機

    WL型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    ¥240~税込¥264~
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    入数:8本。並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)頭部形状六角ねじ山種類並目
  • ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。ボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303、ネジ・金具:SUS304相当、ボールチェーン:SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • (BGLC-)リヤーコンビネーション ランプ(R) MAZDA(マツダ)

    (BGLC-)リヤーコンビネーション ランプ(R)

    MAZDA(マツダ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • (BGLC-)トランク リッド ランプ(L) MAZDA(マツダ)

    (BGLC-)トランク リッド ランプ(L)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (BGLC-)トランク リッド ランプ(R) MAZDA(マツダ)

    (BGLC-)トランク リッド ランプ(R)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (BGLC-)リヤーコンビネーション ランプ(L) MAZDA(マツダ)

    (BGLC-)リヤーコンビネーション ランプ(L)

    MAZDA(マツダ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)15コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード標準外径(Φmm)2.0×4.0研磨PC研磨
  • モジュール(AT) PT コントロール (WLC5) MAZDA(マツダ)

    モジュール(AT) PT コントロール (WLC5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • L型50ΩBNC型プラグ カナレ電気

    L型50ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱
    4日以内出荷
    BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
    仕様圧着ダイス:TCD-3151D入数20個
  • ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準

    青木精密工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア