カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「lc561」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジプロ グリーL クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ネジプロ グリーL クリアケースタジマツール(TJMデザイン)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
用途厚物切断用カッター規格L型質量(g)86替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ネジプロ グリL マゼンタ クリアケースタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
規格L型マゼンタトラスコ品番813-4876質量(g)86
ネジプロ グリ-L タジマツール(TJMデザイン)ネジプロ グリ-Lタジマツール(TJMデザイン)
609税込670
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
強力ネジ式ロックです。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途厚物切断用カッター規格L型仕様ネジロック式全長(mm)155質量(g)86本体質量(g)86刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
#500SPプレート オイレス工業#500SPプレートオイレス工業
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
FLYWHEEL COMP.   31110GC5612 ホンダFLYWHEEL COMP. 31110GC5612ホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
MARK A,OIL CAUTIO  87570GC5610 ホンダMARK A,OIL CAUTIO 87570GC5610ホンダ
669税込736
1個
5日以内出荷
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C562KAZ2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C562KAZ2AKYOCERA AVX
539税込593
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)100dcシリーズFLEXITERM許容差±10%静電容量5.6nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)