カテゴリ
- 自動車純正部品(16)
- トラック純正部品(6)
- 農業機械(5)
- 切削工具(4)
- バイク純正部品(2)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

薄形Vベルト LC形 LC59
三ツ星ベルト¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ59ベルト長さ(mm)1499寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC59
三ツ星ベルト¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ59ベルト長さ(mm)1499寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLC形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(11件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から11日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
ロビーチェア 59LCシリーズ
LION (ライオン事務器)¥84,980~税込¥93,478~1台46日以内出荷仕様止水・撥水・透湿材質張材:布張り(止水・撥水・透湿) クッション:ウレタンフォーム 肘・脚部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装高さ(mm)730奥行(mm)620キャスターなし背もたれあり肘掛あり設置場所屋外使用不可座高(mm)420材質(座面)布張り(ポリエステル・止水・撥水・透湿)・ウレタンフォーム座奥行(mm)450材質(背)布張り(ポリエステル・止水・撥水・透湿)・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SparkFun LED Driver Breakout - TLC5940 16 Channel
SPARKFUN¥6,898税込¥7,5881個33日以内出荷仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ディスプレイ●項目4:LED駆動回路●項目5:TLC5940アズワン品番67-0452-33
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら