カテゴリ

  • 自動車純正部品(56)
  • 家電(16)
  • トラック純正部品(13)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc67」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LC形 LC67 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LC形 LC67

    三ツ星ベルト
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ67ベルト長さ(mm)1702寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LC形 AG-X-LC67 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LC形 AG-X-LC67

    三ツ星ベルト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ67ベルト長さ(mm)1702寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式) Nikon(ニコン)

    レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)

    Nikon(ニコン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)。
    対応レンズNIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR、NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR、NIKKOR Z 17-28mm f/2.8、NIKKOR Z 28-75mm f/2.8、NIKKOR Z 70-180mm f/2.8、NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1、NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、NIKKOR Z 85mm f/1.8 S
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 戸当り SYS(シブタニ)

    戸当り

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
    付属品六角レンチ 1本材質真鍮仕上サテンクロームセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
  • VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLC形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(11件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
  • 雨戸戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)

    雨戸戸車(左右セット)

    新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途調整戸車適合2ZK 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、2ZN 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、フラット4Z 型雨戸96/8 ~ 02/8、ヨロイ3Z 型雨戸96/8 ~ 04/6セット内容本体×2(LRセット)色ブラック
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • UNF 5/16x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF 5/16x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-67A
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
  • ハーネス フロント (1KLC) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KLC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
    用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
  • ハーネスリヤー (1KLC) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KLC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (1ALC) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1ALC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (1ALC) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1ALC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダイニングソファ セルタン

    ダイニングソファ

    セルタン
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    座面はポケットコイル仕様
    座面高(cm)42材質(フレーム)スチールリクライニング機能有無無収納有無無脚高(cm)20
  • MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKD

    MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ

    CKD
    ¥20,488~税込¥22,537~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • パイプ フロントウォッシャー ノズ (LC) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントウォッシャー ノズ (LC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    3日以内出荷
  • デジタルカメラ COOLPIX P950 Nikon(ニコン)

    デジタルカメラ COOLPIX P950

    Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、 肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。 多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
    付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20電源EN-EL20a本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005有効画素数1605万ズーム(光学/デジタル)83ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000撮影枚数290撮像素子1/2.3型液晶モニター3.2手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8
  • イヤーピース EP-FX2 ブラック JVC

    イヤーピース EP-FX2 ブラック

    JVC
    ¥519税込¥571
    1セット(6個)
    当日出荷から7日以内出荷
    密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
    材質シリコン色ブラック適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業

    S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)

    日東工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業

    B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)

    日東工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR

    Nikon(ニコン)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    Vlogや自撮りにぴったり、パワーズーム搭載の超広角ズームレンズ 〇APS-Cサイズ/DXフォーマット用のNIKKOR Z レンズの中で最も広い画角からのズーム域 撮影体験をアップグレードする焦点距離12mmから28mm※までの超広角ズームで、広々とした風景やテーブルフォト、自撮りなど、様々なシーンや被写体に対応します。超広角の画角ならではの、遠近感を強調した表現はもちろん、標準域の自然な画角で見たままを捉えたり、被写体に近づいてボケを活かして印象的に撮影したり、このレンズ1本で多彩な表現を楽しめます。また、高い設計自由度により、高画質で定評のAF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VRよりも優れた画質を実現。超広角12mmから標準域28mmまで※をカバーしながらも、高画質な写真や映像を撮影できます。 ※画角はフルサイズ/FXフォーマットの18-42mmレンズと同等。 〇クローズアップでの撮影体験を向上 最短撮影距離0.19m、最大撮影倍率0.21倍を実現し、被写体に大胆に迫ってダイナミックに撮影可能。近距離からの撮影でも優れた描写力を発揮し、日常や見慣れた風景を魅力的に表現できます。 〇NIKKOR Z レンズで初めて、リニア駆動のパワーズーム採用 NIKKOR Z レンズで初めてリニア駆動のパワーズームを採用し、動画撮影能力の向上を追求。撮影スタイルに合わせて、ニコンのミラーレスカメラ本体のカスタムボタン※1やリモコン ML-L7※1(別売)、スマートフォン※2、ズームリングからもズーム操作が行えます。また、ズーミングの速度は11段階から選択でき※1、狙いどおりの映像表現を実現します。 ※1 発売時はニコン ミラーレスカメラZ 30、Z fc のみに対応。 ※2 2023年5月下旬公開予定のSnapBridge(最新のバージョン)にて対応。 〇なめらかで自然な映像を簡単に撮れる優れた性能 4.5段※の手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式の手ブレ補正(VR)機構により、薄暗い場所でのブレを抑制。静止した被写体には[NORMAL]モード、動く被写体には[SPORT]モードを設定すると、効果的に手ブレを軽減します。動画撮影に欠かせない静音性※に優れたパワーズームにより、静かな場所でも駆動音を気にせず撮影できるだけでなく、快適な操作性も実現。また、識別しやすいズームリングや、設定の調整や変更をスムーズに行える滑らかなコントロールリングを採用。ゆっくりと回すことでさらに駆動音を抑え、動画撮影時の操作音が録音されにくくなります。ズーミングによる鏡筒の全長変化がないので、手持ち撮影や、トライポッドグリップやジンバルにセットしてもズーム操作時にバランスを取りやすく、快適に撮影できます。加えて、独自の電磁絞り機構の採用により、カメラボディーからの電子信号による高精度な絞り制御を実現。連続撮影時でも安定した露出制御が可能です。その他、フォーカシング時にピント位置の移動にともなって画角が変化するフォーカスブリージングを効果的に抑制し、自然な映像が得られます。 ※ CIPA規格準拠、[NORMAL]モード時、APS-Cサイズ/DXフォーマット相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定。 〇超広角ズームレンズでありながら、持ち歩きやすい小型・軽量ボディー 超広角ズームレンズとしては非常に軽い、約205gを実現。旅行や散歩の際に、気軽にバッグに入れて長時間持ち歩くことが可能です。スマートフォンでは表現しきれなかった様々なシーンを、より魅力的な思い出として残すことができます。また、ズームリングやコントロールリングの操作がしやすい最適な径を実現。レンズ鏡筒の最大径を抑えることで、APS-Cサイズ/DXフォーマットのカメラボディーに自然にフィットします。 〇安心して持ち歩ける防塵・防滴に配慮した設計 埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した、防塵・防滴に配慮した設計※です。急に天候が悪化しても安心して撮影できます。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1質量(g)約205倍率(倍)最大:0.21フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズーム最大径(Φmm)72レンズ構成11群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.19(ズーム全域)絞り羽根枚数(円形絞り):7枚、最小:f/16(焦点距離12mm)、f/25(焦点距離28mm)、最大:f/3.5(焦点距離12mm)、f/5.6(焦点距離28mm)マウントニコンZマウント画角99°-53°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)撮影距離(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)63.5
  • カバー フロント ワイパーアーム (LC) MAZDA(マツダ)

    カバー フロント ワイパーアーム (LC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター B (R) サイド (LC70) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (R) サイド (LC70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター B (L) サイド (LC70) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (L) サイド (LC70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • ガーニッシュ リフト ゲート (LC70) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ リフト ゲート (LC70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(L)アウター (LC70) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (LC70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター A (R) サイド (LC70) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (R) サイド (LC70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター A (L) サイド (LC70) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (L) サイド (LC70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(R)アウター (LC70) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (LC70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(L) R.ドアー アウタ (LC70) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L) R.ドアー アウタ (LC70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • バンパー フロント (LC70) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (LC70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(R) R.ドアー アウタ (LC70) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R) R.ドアー アウタ (LC70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ガーニッシュ リフト ゲート (LC71) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ リフト ゲート (LC71)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ チェック (LC) MAZDA(マツダ)

    バルブ チェック (LC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
  • プレート バッキング (LC) MAZDA(マツダ)

    プレート バッキング (LC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷