カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • オフィス家具(9)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)

「lccs」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水研磨紙 LCCS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 LCCSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
LED luics-C交換用紙製シルバーシート SHIMADALED luics-C交換用紙製シルバーシートSHIMADA
3,600税込3,960
1セット
当日出荷
シルバー適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ など)材質
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番213-6271
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
トラスコ品番213-4708
LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 オーム電機LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ350ルーメン(HIGHモード)。バッテリー残量表示。連続点灯約2~4時間。防水仕様 IPX4。照射距離 約112m。USB充電式 Type-C
付属品USB充電ケーブル質量(g)74電源リチウムポリマー電池 (3.7V 850mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×39保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約3時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード…2時間、LOWモード…4時間、赤色点灯モード…13時間光束(Lm)【HIGH】350【 LOW】100照射距離(m)112定格入力DC5V 0.5A(最大)
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
iPhone 15 Pro 高速充電対応・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 15 Pro 高速充電対応・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 高速充電対応・MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
材質TPU+PC+ステンレスタイプケース型対応機種iPhone 15 Pro特性高速充電対応・耐衝撃
耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) 三共耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)三共
5,198税込5,718
1箱
5日以内出荷
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230
耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) FUJI STAR(三共理化学)耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。材質砥材:炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230適合材木工
MIWA ZLC.CS BS51 ビスツキ MIWAMIWA ZLC.CS BS51 ビスツキMIWA
999税込1,099
1個
5日以内出荷
タイプケースのみグリーン購入法適合
CLソファ インサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ インサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
249,800税込274,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1250材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)25.6高さ(mm)720奥行(mm)730グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ アウトサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
249,800税込274,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1250材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)23.6高さ(mm)720奥行(mm)730グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)900材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)22高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)42高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1200材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)28.7高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ コーナータイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ コーナータイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)650材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)15.3高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 両肘ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 両肘ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
299,800税込329,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)50.5高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)600材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)16.9高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)35.4高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Samsung Electro-MechanicsSamsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)Samsung Electro-Mechanics
359税込395
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215E224MARTR1 KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215E224MARTR1KYOCERA AVX
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量220nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc SR211A471JAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc SR211A471JARKYOCERA AVX
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-55
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用シ-ルド付ケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用シ-ルド付ケ-ブルタツタ電線
61,980税込68,178
1巻(100m)
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
用途可動部の信号ライン用等にシールド絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブルタツタ電線
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブルタツタ電線
49,980税込54,978
1巻(100m)
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
用途可動部の信号ライン用等にシールド絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブルタツタ電線
2,598税込2,858
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc SA105A102JARC KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc SA105A102JARCKYOCERA AVX
1,698税込1,868
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)4.32寸法(mm)2.54×4.32電圧(V)50dcシリーズSA許容差±5%静電容量1nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性SAシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング実装タイプアキシャル
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 630V dc 1812 (4532M) C1812V154KBRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 630V dc 1812 (4532M) C1812V154KBRACTUKEMET
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.7mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)630dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) C1812V104KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) C1812V104KCRACTUKEMET
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)500dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 1kV dc 1812 (4532M) C1812V104KDRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 1kV dc 1812 (4532M) C1812V104KDRACTUKEMET
719税込791
1袋(10個)
7日以内出荷
Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.7mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68nF 1kV dc 1808 (4520M) C1808V683KDRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68nF 1kV dc 1808 (4520M) C1808V683KDRACTUKEMET
25,980税込28,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ
仕様静電容量 68nF電圧 1kV dcパッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Min -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) C1206V223KBRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) C1206V223KBRACTUKEMET
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
Kemet 1206 Arcshield MLCCシリーズ
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bernstein Tools for electronics PLCCソケット BERNSTEINBernstein Tools for electronics PLCCソケットBERNSTEIN
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ソケット種別PLCC
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 1kV dc 1812 (4532M) C1812W104KDRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 1kV dc 1812 (4532M) C1812W104KDRACTUKEMET
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Kemet 1812 Arcshield Flex MLCCシリーズ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.7mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield Flex Termination動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805W103KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805W103KCRACTUKEMET
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
KEMET 0805 Arcshield Flex MLCCシリーズ
仕様パッケージ/ケース 0805 (2012M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 2 1.25 1.25mm長さ 2mm奥行き 1.25mm高さ 1.25mmシリーズ ArcShield(TM) Flex Termination動作温度 Max +125℃定格電圧(V)500dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc SR305E105MAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc SR305E105MARKYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×3.81×7.62高さ(mm)7.62奥行(mm)3.81電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量1μF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)85
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SR201A102JAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SR201A102JARKYOCERA AVX
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量1nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125