カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 測定用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lcd 1602」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD FORDATA

    Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD

    FORDATA
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCDモジュール(赤文字発光 バックライト有 3.3V) LINKMAN

    LCDモジュール(赤文字発光 バックライト有 3.3V)

    LINKMAN
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • LCDモジュール(青発光白文字・バックライト有り・5V) TINSHARP

    LCDモジュール(青発光白文字・バックライト有り・5V)

    TINSHARP
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    最大16桁2行、英数字とカタカナ対応で、文字の色は白色。電源は5V、バックライト(青色)も5Vで動きます。 16桁2行のキャラクタLCDモジュールです。ロジックレベル5Vのモジュールです。
    備考背景 青発光、文字 白発光外形寸法(mm)85×29.5×12.5文字5×7ドット電源電圧【液晶】5V電源電圧(V)+4.8~+5.2機能バックライトありインターフェースパラレル表示範囲(mm)56.2×10.2表示文字数16文字×2行
  • LCDモジュール(バックライト有り・5V) TINSHARP

    LCDモジュール(バックライト有り・5V)

    TINSHARP
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    16桁2行のキャラクタLCDモジュールです。ロジックレベル5Vのモジュールです。
    備考モノクロ外形寸法(mm)85×29.5×12.5文字5×7ドット電源電圧【液晶】5V電源電圧(V)+4.8~+5.2機能バックライトあり(LEDイエローグリーン)インターフェースパラレル表示範囲(mm)56.2×10.2表示文字数16文字×2行
  • Midas 液晶モノクロディスプレイ MIDAS

    Midas 液晶モノクロディスプレイ

    MIDAS
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 半透過型 LCD FORDATA

    Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 半透過型 LCD

    FORDATA(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字 POWERTIP

    パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字

    POWERTIP
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCDモジュール 16*2LINE BOLYMIN

    LCDモジュール 16*2LINE

    BOLYMIN
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    備考モノクロ外形寸法(mm)41.2×27.5×2.1電源電圧(V)2.7~3.5、液晶:4.8構成文字/5×7ドットインターフェースI2C表示範囲(mm)36.2×14RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数16文字×2行バックライトなし
  • ゼロワン OLED拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン OLED拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 漢字表示も可能なOLED画面を搭載 0.96インチ 128×64ドット表示のOLED画面を搭載、ラズパイの機能を活用することで、従来、難しかった漢字表記も実現可能に。 ※OLED Organic Light Emitting Diodeの略。 ネットワークからの様々な情報を表示 接続されたラズパイからの情報を読み取らせ、例えばNTP時計としての使用が可能。 ネットワークで接続されたセンサ等の様々な情報も表示できます。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    仕様OLED:0.96インチ 128×64ドット 本体重量:15g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1
  • 変換電源アダプター 12V用 マリンテック

    変換電源アダプター 12V用

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    家庭用電源AC100VをDC12Vに変換! DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
    付属品DCプラグつきケーブル(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240保証期間1年
  • MikroElektronika 液晶モノクロディスプレイ MikroElektronika

    MikroElektronika 液晶モノクロディスプレイ

    MikroElektronika
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネルメータモジュール マザーツール

    デジタルパネルメータモジュール

    マザーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    組込用デジタルパネルメータモジュールです。
    質量(g)約45電源DC3V表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付基板寸法(mm)80×53
  • 拡散板 Nikon(ニコン)

    拡散板

    Nikon(ニコン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スピードライト光を和らげる乳白色です。
    寸法(cm)15×21
  • 15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ

    15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
    用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)電源(V)DC12/1Aサイズ(inch)15.6表面処理ノングレアコントラスト比50000:1(ダイナミック)表示色1677万色解像度1920×1080pixel視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラックバックライトLED動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9
  • Midas 有機EL ディスプレイ MIDAS

    Midas 有機EL ディスプレイ

    MIDAS
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 英数字 POWERTIP

    パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 英数字

    POWERTIP
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応