「lcd-ah241xdb」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-AH241XDB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-AH241XDB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,598税込9,458
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-AH241XDBサイズ23.8インチ取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度
  • 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。
    仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADSモニターサイズ23.8型パネル駆動方式(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)300(標準値)角度調節チルト
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比(標準値)1000:1輝度250cd/m2最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm画面サイズ23.8インチ使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
  • 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ホワイト保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADSモニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)
  • 広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    目に優しいヘルスケア機能搭載!23.8型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
    用途法人、文教向けワイドモデル最大解像度1920×1080表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準値)パネル駆動方式ADS対応機種Windowsパソコン、Mac最大表示色1677万視野角上下178°、左右178°最大輝度(cd/m2)250入力端子HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)消費電力(W)最大25、通常12.6、年間消費電力量39.77kWh、待機時0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有553×215×388、スタンド無553×51×330(突起部含まず)質量(kg)スタンド有約3.9、スタンド無約3.5(突起部含まず)使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書保証期間5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。規格2K/FHD(Full-HD)応答速度15ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時:5ms(GTG)スピーカー1W+1W(ステレオ)回転角度(°)上:20/下:5アスペクト比16:9ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-AH241XDB-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-AH241XDB-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-AH241XDB-B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-AH241XDB-A 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-AH241XDB-A 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-AH241XDB-A取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ27型パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-AH241ED 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-AH241ED 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-AH241ED取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ23.8インチ対応インチサイズ23.8のぞき見防止対応
  • 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ブラック保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)31.9グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADSモニターサイズ21.5型パネル駆動方式(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)角度調節あり
  • USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード

    BUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
    対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間
  • USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計
    対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカードインターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書質量(g)約45対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P

    ASUS(エイスース)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コードピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms MPRTVESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載リフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    Philips
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.3114×0.3114電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)3.97最大消費電力(W)29.1コントラスト比1500:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり(2W×2)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Philips
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.2745×0.2745電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.2×18×41.7ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(OD)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
  • フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用23.8型ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。
    付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時24、通常時11.4、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず)コントラスト比1000:1液晶パネルTFT23.8型ワイド最大解像度1920×1080保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)視野角上下:178°/左右:178°応答速度14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]入力端子HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー1W+1W取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)高さ調節入出力【音声入力】ステレオミニジャックΦ3.5、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャックΦ3.5高さ調整範囲(mm)130ヘッドフォン端子ステレオミニジャック音声入力ステレオミニジャックアスペクト比16:9映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGBモニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色1677万色角度調節
  • 【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)31.9グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.5型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
  • USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル

    BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
    対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-AH241EDB-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-AH241EDB-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-AH241EDB-B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム

    メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型

    エレコム(25件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
    対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
  • UHS-II対応 USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー・ライター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    UHS-II対応 USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー・ライター

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    4,598税込5,058
    1台
    欠品中
    「US3-U2RW/B」は、豊富なメディアに対応したマルチカードリーダー・ライターです。 次世代規格UHS-IIメディアにも対応し、従来のUHS-I規格の約3倍となる最大312MB/s(規格値)の高速データ通信も実現しています。 またハイエンドモデルにふさわしい高級感あるアルミボディは、傷も付きにくくコンパクトで、持ち歩きに最適です。
    インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0/1.1付属品USB 3.0ケーブル(50cm、A⇔MicroB)、取扱説明書、ゴム足質量(g)約53(USBケーブル除く)使用温度範囲(℃)5~35適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista、macOS 10.12/Mac OS X 10.4~10.11(日本語版のみ)対応機種USBポートを標準搭載したWindowsパソコンおよびMacintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Mac含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×54×16(突起部含まず)電源電圧(V)5消費電流(mA)平均250使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年アズワン品番64-3792-80