I ・O DATA(アイ・オー・データ)翌日出荷
目に優しいヘルスケア機能搭載!23.8型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途法人、文教向けワイドモデル最大解像度1920×1080表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準値)パネル駆動方式ADS対応機種Windowsパソコン、Mac最大表示色1677万視野角上下178°、左右178°最大輝度(cd/m2)250入力端子HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)消費電力(W)最大25、通常12.6、年間消費電力量39.77kWh、待機時0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有553×215×388、スタンド無553×51×330(突起部含まず)質量(kg)スタンド有約3.9、スタンド無約3.5(突起部含まず)使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書保証期間5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。規格2K/FHD(Full-HD)応答速度15ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時:5ms(GTG)スピーカー1W+1W(ステレオ)回転角度(°)上:20/下:5アスペクト比16:9ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort